銅電極加工用ニック付き3枚刃スクエアエンドミル(ファインピッチタイプ)NS(日進工具)翌々日出荷
外周刃にニック形状(ファインピッチタイプ)を採用。切りくずをさらに細かく分断することで排出性が高まり、工具の欠損や折損を防ぎます。強ねじれ・特殊ニック形状で荒取り加工に最適です。
用途銅電極加工材質超微粒子超硬合金全長60刃数3表面処理ノンコートねじれ角40゜シャンク径6
銅電極加工用ニック付き3枚刃スクエアエンドミル(スタンダードタイプ)NS(日進工具)翌々日出荷
外周刃にニック形状(スタンダードタイプ)を採用。切りくずを分断することでスムーズに排出し、工具の欠損や折損を防ぎます。強ねじれ・特殊ニック形状で荒取り加工に最適です。
用途銅電極加工材質超微粒子超硬合金全長60刃数3表面処理ノンコートねじれ角40゜シャンク径6
CBN3枚刃ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)翌々日出荷
3枚刃のボールエンドミルで高能率・高精度加工を実現。従来品2枚刃と比べトータルコストを削減。
用途高硬度鋼(~70HRC)仕様首角(r):15゜材質CBN刃数3表面処理ノンコートねじれ角20゜シャンク径d(Φmm)4
無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345NS(日進工具)翌日出荷から9日以内出荷
首下部をテーパーにし、従来のロングネックタイプよりも剛性を向上しました。耐熱性に優れた無限コーティングプレミアムを採用し、高硬度材においても長寿命です。NS独自の3枚刃形状の採用で高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアムシャンク径(mm)6
アルミ用高能率エンドミル 3枚刃3倍刃長NS(日進工具)当日出荷から3日以内出荷
アルミ加工用。下穴なし、ノンステップで突込みからの溝への連続可能が可能。
用途用途材質超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
無限コーティングプレミアムPlus 5軸MC加工用3枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)3日以内出荷
5軸加工機の特長を活かす3枚刃・高剛性なボール形状で高精度で高能率加工を実現させてトータルコストを削減。45~70HRCの高硬度鋼でも、長寿命・高能率に加工が可能。
用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数3全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアムPlus首角γ(°)15°ねじれ角(°)30
無限コーティング 3枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)3日以内出荷
3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理無限コーティング首角γ(°)12°ねじれ角(°)45
無限コーティング 3枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)3日以内出荷
3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数3全長(mm)60刃長(mm)2シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)1.2表面処理無限コーティング首角γ(°)12°ボール半径R(mm)0.6ねじれ角(°)45メーカー商品コード08-00600-00060
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ3XR0.1X6NS(日進工具)5日以内出荷
高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):3●コーナ半径(mm):0.1●刃長(mm):2.5●全長(mm):50●シャンク径(mm):6●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):2●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●表面処理:無限コーティングプレミアム●底刃形状:ラジアス●ねじれ角:30●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-2270アズワン品番67-5614-89
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ1.5XR0.05X3NS(日進工具)5日以内出荷
高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):1.5●コーナ半径(mm):0.05●刃長(mm):1.2●全長(mm):50●シャンク径(mm):4●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):4●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●ねじれ角:30●底刃形状:ラジアス●表面処理:無限コーティングプレミアム●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-5429アズワン品番67-5614-87
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミルNS(日進工具)翌々日出荷
倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。4枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。
用途ハイス/高硬度鋼(60~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃シャンク径(Φmm)6角度(°)首:12表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)45
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用6枚刃スクエアエンドミルNS(日進工具)翌々日出荷
倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。6枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。
用途ハイス/高硬度鋼(60~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数6枚刃シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)45
アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長NS(日進工具)当日出荷から翌々日出荷
3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
用途アルミ合金/銅/樹脂材質超硬合金刃数3枚刃表面処理ノンコートねじれ角(°)45
無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミルNS(日進工具)翌々日出荷
高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上!5軸加工で使用することによりカットポイントを一定のまま大きなピックフィードをとれ高い生産性を実現致します。
用途プリハードン鋼/高硬度鋼材質超々微粒子超硬合金刃数3枚刃表面処理無限コーティングプレミアムシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)30
高硬度用3枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)当日出荷から3日以内出荷
高硬度用無限コーティングプレミアムを採用、高硬度用材における長寿命を可能にしました。
独自の3枚刃形状と不等分割の採用ビビリの少ない高能率加工が可能です。
刃数3材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
無限コーティング3枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)当日出荷から3日以内出荷
独自の3枚刃形状と不等分割の採用でビビリの少ない高能率加工が可能です。
刃数3材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
アルミ用高能率重切削エンドミルNS(日進工具)(6件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
突っ込み性能が大幅にアップしました。
切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。
刃数3材質超硬合金ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング3枚刃エンドミルNS(日進工具)当日出荷から翌々日出荷
3枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数3表面処理無限コーティング(TiAlN系)材質超微粒子超硬合金ねじれ角45°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
パワーソリッドエンドミルNS(日進工具)3日以内出荷
強ねじれ45°3枚刃エンドミル。びびりに強く3枚刃で高能率。切りくずの排出性も高いです。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345 Φ2NS(日進工具)5日以内出荷
アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。
被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。
仕様●刃径(mm):2●刃長(mm):6●全長(mm):60●シャンク径(mm):4●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-3778アズワン品番67-5562-26
無限コーティングC面取カッターNS(日進工具)8日以内出荷
C面取りが簡単に加工できます。
無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を向上。
3枚刃
材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング片角θ45°
C面取カッターNS(日進工具)翌日出荷
C面取りが簡単に加工できます。
3枚刃
切削油 月光JAPPY税込¥2,968¥2,698