2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.3 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.45 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

中粗加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上します。 R精度は±5μの超硬精度! テーパーネック部の角度公差を-10′で設計。ワークへの干渉を防ぎます。 チューニングされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の直彫りから銅電極加工まで、幅広い領域で威力を発揮します。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス 首角2γ12° ねじれ角(°)30
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング