切削工具・研磨材 :「タップ M4」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)22 喰付き部の山数5山 全長L(mm)55 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)4.5 シャンク径D(Φmm)5.5 寸法KL(mm)7 ねじ外径(mm)4.91
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)22 喰付き部の山数1.5山 全長L(mm)55 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)4.5 シャンク径D(Φmm)5.5 寸法KL(mm)7 ねじ外径(mm)4.91
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) 精度1b級 刃部硬度HRC61~64
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル並目ねじ用。 喰付き部の山数2~3山
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。
用途被削材:アルミなどの軟質材。 セット内容#2、#3各1本
1セット(2本組)
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

M3~M10までのめねじ補修、スプリュー加工がこのセットで可能です。
用途破損しためねじの修復。 トラスコ品番418-7938 セット内容スプリュー:M3-0.5×1.5DNS・M4-0.7×1.5DNS・M5-0.8×1.5DNS・M6-1.0×1.5DNS・M8-1.25×1.5DNS・M10-1.5×1.5DNS各10個、タップ:M3・M4・M5・M6・M8・M10(#2)各1本、挿入工具:本体1丁、先端部品(M3・M4・M5・M6・M8・M10用各1個)
1セット
45,980 税込50,578
翌日出荷