切削工具・研磨材 :「ジルコニア 研磨」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
用途一般鋼・鋳鉄。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1箱(10枚)ほか
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

目づまりが少なく、スムーズな研削・研磨力が持続します。低振動・低騒音で快適な使用感を実現する研磨ディスクです。
用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業。 仕様S トラスコ品番297-8008 粒度80 砥材Z 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根枚数90 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)15 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
8,798 税込9,678
翌日出荷

難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼 厚さ(mm)6
1箱(25枚)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

日本レヂボンゼットRZ
エコ商品
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能といしです。
用途鋳鉄・一般鋼の研削作業。 トラスコ品番852-4637 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材Z 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100 硬度P 外径(Φmm)150 適合材鋳鉄・一般鋼 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

日本レヂボンゼットRZ
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能砥石です。
用途鋳鉄・一般鋼の研削作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)6 砥材Z 硬度P 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
9,998 税込10,998
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本レヂボンゼット高速度用RZK
レヂボンゼットの高速度用タイプです。アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能砥石です。
用途鋳鉄・一般鋼の研削作業に。高速度研削用。 トラスコ品番852-4644 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材Z 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480 硬度P 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)180 穴径(mm)22.23
1箱(25枚)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

レヂボンスーパーエースの高速度用タイプです。ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。高速度研削用。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)180 穴径(mm)22.23
1箱(25枚)
27,980 税込30,778
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本レヂボンレヂボンゼットRZ
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能といしです。
用途一般鋼・鋳鉄の研削 厚さ(mm)6 砥材Z 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 砥粒Z 適合材一般鋼・鋳鉄
1箱(25枚)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スキルタッチプレミアム 日本レヂボン 動画あり
スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。 しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。 驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、 トータルコストを削減! 研削・研磨は、これで完結。
用途鉄・ステンレス兼用 適合材鉄・ステンレス 砥材ジルコニア シリーズスキルタッチ ノコ刃周速(m/s)72
1箱(25枚)
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)