絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • NS(日進工具)(87)
  • NACHI(不二越)(60)
  • RYOCO(菱高精機)(55)
  • グーリング(49)
  • 三菱マテリアル(45)
  • イワタツール(38)
  • ワルター(37)
  • OSG(オーエスジー)(36)
  • EIKO(栄工舎)(30)
  • 岡崎精工(28)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(28)
  • ATOM(サイトウ製作所)(26)
  • 協和精工(22)
  • FUJI STAR(三共理化学)(20)
  • ブッシュ(Busch)(20)
  • ミニター(17)
  • ユニオンツール(16)
  • KOVAX(コバックス)(14)
  • 岡部工具(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(122)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
商品レビュー
  • 以上(120)
  • 以上(136)
  • 以上(141)
  • 以上(146)
価格
  • 1,500円以下(121)
  • 1,500-10,000円(666)
  • 10,000-50,000円(183)
  • 50,000-100,000円(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「φ1.2」の検索結果

関連キーワード
  • φ12
  • φ125
953件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニジャンボボールエンドミル RYOCO(菱高精機)ミニジャンボボールエンドミルRYOCO(菱高精機)
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドボールエンドミル
用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃RYOCO(菱高精機)
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル2枚刃RYOCO(菱高精機)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
カップブラシ コーワカップブラシコーワ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
電動工具用広い平面・凹凸面・R面にも幅広く対応用途に合わせて毛材を選択いただけます
用途金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、木目出し最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)25
六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル
329税込362
1本
3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
セラミックファイバーブラシ 細軸タイプ NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ 細軸タイプNSK(ナカニシ)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。軸部が細く加工物との接触を少なくします。狭所や奥まった小径穴加工に適します。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。形状エンド全長(mm)62最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000毛丈(mm)15毛材セラミックファイバー入数(本)1
精密スチールカッター (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ)精密スチールカッター (軸径2.34mm)NSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1パック
翌々日出荷
貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。
軸径(Φmm)2.34
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm) NSK(ナカニシ)天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。
用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision NACHI(不二越)六角軸ステン用ドリル SwiftPrecisionNACHI(不二越)
809税込890
1本
4日以内出荷
心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。
用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30NACHI(不二越)
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)30
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20NACHI(不二越)
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)20
高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20D グーリング高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20Dグーリング
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃グーリング
8,198税込9,018
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B レギュラ 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B レギュラ 2枚刃グーリング
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ショート 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ショート 2枚刃グーリング
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B エクストラロング 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B エクストラロング 2枚刃グーリング
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高能率スクエアエンドミル RF100 Micro Diver 2.5D 3枚刃 グーリング高能率スクエアエンドミル RF100 Micro Diver 2.5D 3枚刃グーリング
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
超硬マイクロドリル ルーマ型 グーリング超硬マイクロドリル ルーマ型グーリング
29,980税込32,978
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
刃径公差を+0、-0.004とし、高精度な小径穴加工に適しています。
用途アルミ、鋳鉄用。
超硬ガンドリル グーリング超硬ガンドリルグーリング
35,980税込39,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Short グーリング4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Shortグーリング
3,798税込4,178
1本
9日以内出荷
強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。ショート切れ刃長により高剛性と高い送り速度を実現します。
用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
3枚刃エンドミル スタブFIREコート グーリング3枚刃エンドミル スタブFIREコートグーリング
2,498税込2,748
1本
20日以内出荷
全長を短かく設定しており、自動盤での使用に最適です。強ネジレの採用で仕上面も良好です。2枚刃よりも価格を安く設定し性能においてコストパフォーマンスに優れています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
3枚刃エンドミル 5xD コーナーR RF100 Micro Diver グーリング3枚刃エンドミル 5xD コーナーR RF100 Micro Diverグーリング
10,980税込12,078
1本
20日以内出荷
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
3枚刃エンドミル 2.5xD コーナーR RF100 Micro Diver グーリング3枚刃エンドミル 2.5xD コーナーR RF100 Micro Diverグーリング
9,498税込10,448
1本
20日以内出荷
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
FRNZグリーンディスク FUJI STAR(三共理化学)FRNZグリーンディスクFUJI STAR(三共理化学)
4,498税込4,948
1箱(50枚)ほか
9日以内出荷
強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。基材:フィルム穴なし
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
FRNZグリーンディスク FUJI STAR(三共理化学)FRNZグリーンディスクFUJI STAR(三共理化学)
4,498税込4,948
1箱(50枚)ほか
9日以内出荷
強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。基材:フィルム穴あり(7穴)
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
FRNZグリーンディスク FUJI STAR(三共理化学)FRNZグリーンディスクFUJI STAR(三共理化学)
6,698税込7,368
1箱(100枚)
9日以内出荷
強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。基材:フィルム穴あり(多孔穴)
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ミラクル40オイルホールドリル 三菱マテリアルミラクル40オイルホールドリル三菱マテリアル
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)140ねじれ角(°)(右ネジレ)30
ソリッドガンドリル EB100 溝長80 グーリングソリッドガンドリル EB100 溝長80グーリング
37,980税込41,778
1本
20日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬フルート長(mm)【LCF】80
ソリッドガンドリル EB100 溝長45 グーリングソリッドガンドリル EB100 溝長45グーリング
37,980税込41,778
1本
20日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬フルート長(mm)【LCF】45
ソリッドガンドリル EB100 溝長30 グーリングソリッドガンドリル EB100 溝長30グーリング
28,980税込31,878
1本
20日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し、加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬全長(mm)【OAL】75フルート長(mm)【LCF】30
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5D グーリングマイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5Dグーリング
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 3D グーリングマイクロドリル タイプVA オイルホール付き 3Dグーリング
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 15D グーリングマイクロドリル タイプVA オイルホール付き 15Dグーリング
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10D グーリングマイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10Dグーリング
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
マイクロドリル タイプVA 3D グーリングマイクロドリル タイプVA 3Dグーリング
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm グーリング強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mmグーリング
22,980税込25,278
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm グーリング弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mmグーリング
19,980税込21,978
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSS
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm グーリング弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mmグーリング
9,898税込10,888
1箱(10本)
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm グーリングハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mmグーリング
28,980税込31,878
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm グーリングハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mmグーリング
13,980税込15,378
1箱(10本)
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
...