切削工具・研磨材 :「アルミ用エンドミル 1枚刃」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクエアエンドミル タイプW レギュラ 1枚刃 グーリングスクエアエンドミル タイプW レギュラ 1枚刃グーリング
3,398税込3,738
1本
20日以内出荷
アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属
アルミサッシ木工用エンドミル 三菱マテリアルアルミサッシ木工用エンドミル三菱マテリアル
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
アルミ用1枚刃超硬エンドミル WIDINアルミ用1枚刃超硬エンドミルWIDIN
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
ピン角仕様でアルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数1枚刃表面処理ノンコート
3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S 三菱マテリアル3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S三菱マテリアル
55,980税込61,578
1本
5日以内出荷
航空機用アルミニウム合金などの高能率加工に適したです。被削材:アルミニウム合金、銅合金。
4枚刃エンドミル 非鉄金属高能率荒加工用 43APR-4 京セラ4枚刃エンドミル 非鉄金属高能率荒加工用 43APR-4京セラ
64,980税込71,478
1本
29日以内出荷
高性能アルミ合金加工用エンドミルです。アルミ合金、特に航空機コンポーネント用の高能率仕上げ加工用エンドミルです。1分間に12立方インチの切りくず排出性能を備えた工作機械用に設計されています。新しい4枚刃不等分割構造、側面排出クーラント穴付きです。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途非鉄金属高能率荒加工用。アルミ合金A5052A7075
アルミ用エンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルミ用エンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から8日以内出荷
切削性に優れたアルミ加工用エンドミル
材質コバルトハイス刃先形状スクエアシャンク径公差(mm)h7
ソリッドエンドミル アルミ加工用・超硬2枚刃 XIATECソリッドエンドミル アルミ加工用・超硬2枚刃XIATEC
7,698税込8,468
1袋(10本)
17日以内出荷
非鉄材料への利用に適しています。
用途コーティング無刃数超硬2枚刃(切れ刃径公差:-1.005~-0.020)全長(mm)50表面処理コーティング無
ハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃 モノタロウハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃モノタロウ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃先形状ピンカド刃数1ねじれ角(°)30
1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1LA) 三菱マテリアル1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1LA)三菱マテリアル(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
1MAより刃長・全長を長くした深彫りタイプです
刃数1材質ハイス(高速度鋼)HSSタイプシャープコーナー刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角(°)25
1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1MA) 三菱マテリアル1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1MA)三菱マテリアル(2件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷
アルミサッシ等の高速切削に適しています。 切りくずの排出性がバツグンです。
シャンク径(Φmm)8刃数1材質ハイス(高速度鋼)HSSタイプシャープコーナー刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角(°)25
1枚刃 アルミサッシ用エンドミル S&K(三興製作所)1枚刃 アルミサッシ用エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミサッシ加工専用のエンドミルです。
種別1枚刃アルミサッシ用材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数1刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.05ねじれ角(°)35
アルミ用エンドミル - 1AL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルミ用エンドミル - 1ALMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
取扱停止中
切削性に優れたアルミ加工用1枚刃エンドミル
用途側面加工中仕上げ・仕上げ加工刃数1材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材アルミ合金展伸材ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.1
切削工具・研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら