切削工具・研磨材 :「エアーソー 信濃」の検索結果
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)92
厚さ(mm)0.62
材質バイメタル
主要切断材料木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
バイメタルにコバルトを8%含有しており、耐摩耗性・柔軟性に優れ、強く長寿命です。 切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。適合メーカー:SIGNET、信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、東空、その他PB商品。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に
材質バイメタル
幅(mm)13
厚さ(mm)0.64
全長(mm)102
入数(枚)5
適合EA161DA・EA161DB・EA161DC・EA161PA・SA用
エスコ品番EA161LN-132
厚さ(mm)0.7以下
山数32T
1セット(5枚)
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
2軸360度可動して、接続ホースの取り回しが良くなります。ダイヤルでエアー量の調節ができます。エアー流量調整用。ホースのねじれ防止に。
仕様●排気:のりストローク数(回/分)ショート時●適合機種:ホース取付口1/4のエアー工具●SI スィーベルレギュレーター1/4×1/4●ねじサイズ:メネジ1/4PT●セット内容/付属品:六角レンチ 1本●原産国:日本●コード番号:857-1828
アズワン品番67-2350-64
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。