切削工具・研磨材 :「セリ矢」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
御影石等の荒割作業にはなくてはならない必需品です。(セリ矢の使用サイズは下孔のドリルと同じサイズを使用して下さい。)
用途御影石等の荒割作業に コンクリートの破砕に
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラクダ電動ハンマー用セリ矢は、従来の手作業より楽にスピーディーに作業ができ、作業効率が大幅にアップします。コンクリートの解体、破砕作業時に騒音、振動が少なく周囲の環境を保護します。
用途土木建設現場におけるコンクリートの破砕に コンクリート擁壁等の破砕(解体)作業に 土木工事中に出た除去できない大きな岩石の小割りに 撤去できない大きな庭石の小割りに 寸法(mm)17×280×22Φ シャンク形状六角シャンク 17mm
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

3865 セリ矢 18mm 土牛 動画あり
アンカーサイズのドリルに合わせたサイズ。複数個使用で効率アップ。
用途石・コンクリートの解体作業に。 寸法(mm)アンカードリル(下穴):18 全長(mm)羽:約95、芯:約120 シルバー 質量(g)270
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 材質超硬チップ 刃数3 適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル シャンク形状SDSプラス
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

3864 セリ矢 12.5mm 土牛 動画あり
小さな石ならこれで十分。アンカーサイズのドリルに合わせたサイズ。複数個使用で効率アップ。
用途石・コンクリートの解体作業に。 寸法(mm)アンカードリル(下穴):12.5 全長(mm)羽:約60、芯:約90 シルバー 質量(g)70
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
用途石材 シャンクストレート 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

最適な切刃とスパイラル形状によって、硬度の高い御影石や大理石の穴あけに対しても、高い製品寿命を発揮します。
用途被削材:御影石、大理石など。 適合振動・回転 適合機種電気ドリル・振動ドリル シャンクストレート 材質(刃)超硬チップ
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 シャンクSDSplus
1本
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。 有効長(mm)300
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。 有効長(mm)160
1本
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)