切削工具・研磨材 :「ハエ」の検索結果

関連キーワード
128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)+0.03~0
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)+0.03~0
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2枚刃エムスターエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角45° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

2枚刃エムスター強化形エンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。
用途汎用 刃数2 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング 刃先形状刃先ギャッシュ当て ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.020
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
1本ほか
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG) 刃数4 表面処理V1(TiAlN)
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

刃数2 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)7 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)15 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)19 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)9 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル 動画あり
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
刃数2 材質極超微粒子超硬 表面処理MSコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数4 ねじれ角(°)33 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断 適合機種GKS18V-57H 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 刃数54 内径(Φmm)20 外径(Φmm)165 適合材アルミニウム 鋸身厚(mm)1.3 刃先厚(mm)1.8
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

4枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル 動画あり
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
材質極超微粒子超硬 表面処理MSコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.020
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状ラジアス 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング ねじれ角(°)30
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

4枚刃エムスターロングネックエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

3枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角45° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NS(日進工具)直刃エンドミル
追加工が可能で、様々な形状の工具を製作可能。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)45 表面処理ノンコート 首角γ(°) ねじれ角(°)0
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)11 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)