電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。
材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA
仕様右回転
粒度100
使用範囲(mm)Φ2.0~12.5(5/64~1/2inch)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。
チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具
刃数1枚
適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS
切刃形状1枚刃
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。
材質コバルトハイス(SKH55)
表面処理TiNコーティング
適合被削材種非鉄金属
面取角度90°
切刃形状その他
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
簡単にドリルの刃研ぎができます。電気ドリルを使用して、鉄工ドリルの再研磨ができます。ドリル刃の先角度は118度専用です。
2~12mmのドリルに使用できます。別売で替砥石があります。
用途鉄工ドリル用ドリルシャープナー。
軸径(Φmm)6
仕様鉄工ドリル用
付属品砥石1個(本体にセット)
形状丸軸
砥材砥材A(アルミナ)
材質(軸)炭素鋼(クロムメッキ)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20(付属リング15)
厚さ(mm)1.3
粒度#150
仕様研磨/切断
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
表面処理チタンコーティング
ダイヤ幅(mm)20
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。
ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。
食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。
インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。
インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。
用途金属加工品の面取り加工用
寸法l2(mm)50
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質SKH-51(ハイス)
面取角度90°
切刃形状その他
お手持ちの電気ドリルを使って簡単にドリル刃の再研磨ができます。2.0mm~12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨が手軽にできます。
用途鉄工用ドリルビット再研磨専用。
範囲(mm)2~12.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
鉄工用ドリルの再研磨が手軽にできます。スピンドルカラーの直径43mm、及び43mm未満の電気ドリルに装着が可能です。
用途鉄工用ドリルの再研磨。
首径(mm)取付:43
範囲(mm)研磨:3~10
適合砥石サイズビットシャープナー替砥石BS-300用
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
再研磨可能です。
用途コンクリートはつり作業。
全長(mm)370
材質クロムバナジューム鋼
草刈用チップソー・刃物の再研磨、レンガ・タイルの面取りに最適です。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
ダイヤ幅(mm)20
粒度#200
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
再研磨不要のセルフシャープニング式。※打撃モード専用
用途コンクリートなどの剥離、破砕作業
幅(mm)20
全長(mm)250
シャンク形状SDSプラス
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
再研磨不要のセルフシャープニング式。※打撃モード専用
用途コンクリートなどの破砕作業
全長(mm)250
シャンク形状SDSプラス
太さ(mm)14
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
グラインダーの作業に比べ安全に作業ができます。インパクトで手軽に再研磨できます。
用途刃の再研磨やFRP、ガラスの研磨に最適です。
粒度#120
寸法(mm)50×6.38
砥材C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥619
税込¥681
3日以内出荷
自己研磨特性を持ち再研磨不要!
破つり効率30%アップ!
長さ(mm)280
差込角(mm)17H
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
焼き入れ不要。先端から100mmまで再研磨可能!。破つり効率20%アップ!
シャンク径(mm)六角軸17
全長(mm)280
適合電動工具17H用/日立、ボッシュ、マキタ、リョービ等の六角軸ハンマードリル、破つりハンマー
替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃
包装ケース
水をかけてこするだけ簡単に光沢復元。石面の状態に合わせて必要な粒度を選択してご使用頂けます。
用途光沢が低下した大理石の再研磨メンテナンス用手磨きダイヤモンドパッドです。
厚さ(mm)25(スポンジ)
寸法(mm)75×40
品種レジンダイヤ
加工湿式
使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。
折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。
再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工
適合機種NCルーター
材質ダイヤ
刃数(p)1+1
適合被削材種木質系材料
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途穴あけドリル用。
仕様平底穴加工用
トラスコ品番446-4160
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ1.5D
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ5D
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途ねじ下穴加工用。
適合チップAOMT06…
RoHS指令(10物質対応)対応
お手持ちの電気ドリルで、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル刃シャープナーです。
寸法(mm)270×140×35
使用範囲(mm)2.0~12.5(5/64~1/2inch)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500
仕様右回転
多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途アルミ合金加工用。
材種H10F
多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。
材種1730
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
穴あけドリル用。
切削時のひっかかりが少なく安全で、しかも再研磨可能で経済的なカッターです。
トラスコ品番212-8067
セット内容Φ21、27×各2本、Φ33×1本
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
切削抵抗が軽減。
ビビリを抑制。
面粗度、真円度の向上。
スムーズな切屑排出。
再研磨可能。
仕様●セット内容:Φ6.3mm、Φ8.3mm、Φ10.4mm、Φ12.4mm、Φ16.5mm、Φ20.5mm、スチールケース入り●ケース寸(mm):155mm×111mm×35mm
アズワン品番67-5817-69
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃
包装ケース
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ8D
CNCの機械加工に最適
非常に薄いワークの加工も可能
再研磨が簡単
表面処理V1(TiAlNコーティング)
加工内容R面取り
多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。
材種1730
多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。
材種1730
多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。
材種1730
多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。
材種1730
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。