カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具(21)

切削工具・研磨材 :「合成樹脂管」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レシプロソーブレードスピード金属解体用 SHARK SAWレシプロソーブレードスピード金属解体用SHARK SAW
2,498税込2,748
1個(5枚)
翌々日出荷から4日以内出荷
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に!
用途厚さ4mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に材質バイメタル材山数9/12山/インチ板厚(mm)1.3材質(刃)コバルトハイス ※切断能力は使用する電動工具により変わります。
レシプロソーブレード金属解体用 SHARK SAWレシプロソーブレード金属解体用SHARK SAW
1,498税込1,648
1セット(3枚)
翌々日出荷
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に!
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に板厚(mm)1.3山数10/14材質バイメタル材質(刃)コバルトハイス
スピードスロット超硬チップホールソーセット 電気設備用 LENOX(レノックス)スピードスロット超硬チップホールソーセット 電気設備用LENOX(レノックス)
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
独自のトリプルチップで切削効率向上耐熱性超硬チップ高強度ボディーステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮チャック式回転ドリルに取付回転モードで使用ステンレスへの穴あけは低速で使用金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)セット内容替刃(mm)22・29・35・44・51・64、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース有効長(mm)46刃厚(mm)1.3
スピードスロット超硬チップホールソーセット 配管用 LENOX(レノックス)スピードスロット超硬チップホールソーセット 配管用LENOX(レノックス)
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
独自のトリプルチップで切削効率向上耐熱性超硬チップ高強度ボディーステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮チャック式回転ドリルに取付回転モードで使用ステンレスへの穴あけは低速で使用金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)セット内容替刃(mm)19・22・29・38・44・57、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース有効長(mm)46刃厚(mm)1.3
スピードスロット超硬チップホールソーセット 電気・空調設備用 LENOX(レノックス)スピードスロット超硬チップホールソーセット 電気・空調設備用LENOX(レノックス)
57,980税込63,778
1セット
8日以内出荷
独自のトリプルチップで切削効率向上耐熱性超硬チップ高強度ボディーステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮チャック式回転ドリルに取付回転モードで使用ステンレスへの穴あけは低速で使用金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)セット内容替刃(mm)19・22・25・29・32・35・38・44・51・65・76、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース、超硬チップ付センタードリル×2本有効長(mm)46刃厚(mm)1.3
スピードスロット超硬チップホールソー(分離式) LENOX(レノックス)スピードスロット超硬チップホールソー(分離式)LENOX(レノックス)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
独自のトリプルチップで切削効率向上耐熱性超硬チップ高強度ボディーステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮チャック式回転ドリルに取付回転モードで使用ステンレスへの穴あけは低速で使用
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)有効長(mm)46刃厚(mm)1.3
レシプロソー替刃 金属解体用 SHARK SAWレシプロソー替刃 金属解体用SHARK SAW
2,998税込3,298
1パック(5枚)
当日出荷
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に材質コバルトハイス板厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)10/14
セーバソーブレード(湾曲) HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレード(湾曲)HiKOKI(旧:日立工機)
1,598税込1,758
1パック(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向けHiKOKI(旧:日立工機)(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
湾曲セーバソーブレード江戸目(木材・竹挽き用) HiKOKI(旧:日立工機)湾曲セーバソーブレード江戸目(木材・竹挽き用)HiKOKI(旧:日立工機)
2,898税込3,188
1箱(2本)
当日出荷
用途木材、竹、樹脂の切断刃厚(mm)アサリ1.3
セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプ HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(5本)ほか
当日出荷
極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。 解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。 NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション)主要切断材料極厚・ステンレス管材切断厚(mm)3以上(目安)切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
解体ブレード マヤ工業解体ブレードマヤ工業(17件のレビュー)
649税込714
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。幅(mm)19厚さ(mm)1.3
セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向けHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(5本)ほか
当日出荷
極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。 耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)14主要切断材料極厚・ステンレス管材切断厚(mm)3以上(目安)切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
セーバーソー マヤ工業セーバーソーマヤ工業
1,998税込2,198
1パック(3枚組)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途3mm以上の厚物切断に!刃厚(mm)0.9
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌日出荷
ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。排出用スプリング付です。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途被削材:鉄、アルミ、鋳物、合板、石こう、塩ビ、塩ビ管など、鋼管、ステンレス(1.0mm)など。有効切削能力 金属3.2mm合成樹脂等.適合機種:電気ドリル、ボール盤。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6質量(g)50刃厚(mm)0.92
セイバーソーブレード HiKOKI(旧:日立工機)セイバーソーブレードHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(5本)
当日出荷
木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
刃厚(mm)1.3
セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダードHiKOKI(旧:日立工機)(27件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
鉄人セーバー 多用途用 アイウッド鉄人セーバー 多用途用アイウッド
799税込879
1枚
3日以内出荷
新コンビネーション刃と独自のウェーブ設計で、切れ味と耐久性を高めた多用途タイプ!
用途鉄・ステンレス・鋳鉄管・非鉄金属・アルミ・合成樹脂・ALC・板金・木材適合材鉄・ステンレス・鋳鉄管・非鉄金属・アルミ・合成樹脂・ALC・板金・木材厚さ(mm)1.3山数10/14T外径(mm)200
鉄人セーバー 厚物鉄工用 アイウッド鉄人セーバー 厚物鉄工用アイウッド
649税込714
1枚
翌々日出荷
新コンビネーション刃と独自のウェーブ設計で、切れ味と耐久性を高めたヘビーウェイトクラス!
用途鉄・ステンレス・鋳鉄管・非鉄金属・アルミ・合成樹脂・ALC・板金・木材適合材鉄・ステンレス・鋳鉄管・非鉄金属・アルミ・合成樹脂・ALC・板金・木材厚さ(mm)0.9山数10/14T外径(mm)200
鉄人セーバー 薄物鉄工用 アイウッド鉄人セーバー 薄物鉄工用アイウッド
649税込714
1枚
翌々日出荷
新コンビネーション刃と独自のウェーブ設計で、切れ味と耐久性を高めたスーパーハイクラス!
用途鉄・ステンレス・鋳鉄管・非鉄金属・アルミ・合成樹脂・ダクト・板金適合材鉄・ステンレス・鋳鉄管・非鉄金属・アルミ・合成樹脂・ダクト・板金厚さ(mm)0.9山数14/18T外径(mm)200
切削工具・研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら