絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • サンフレックス(122)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(34)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(26)
  • TRUSCO(24)
  • ヤナセ(柳瀬)(18)
  • イチグチ(15)
  • NAKANE(15)
  • SK11(15)
  • 永興電機工業(12)
  • エスコ(9)
  • 秋山産業(9)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • NSK(ナカニシ)(6)
  • TACT(タクト)(6)
  • ハウスビーエム(5)
  • リューター(日本精密機械工作)(4)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4)
  • ユニカ(4)
  • 東京オートマック(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
商品レビュー
  • 以上(69)
  • 以上(79)
  • 以上(84)
  • 以上(88)
価格
  • 1,500円以下(171)
  • 1,500-10,000円(160)
  • 10,000-50,000円(74)
  • 50,000-100,000円(25)
  • 100,000円以上(16)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「回転研磨」の検索結果

381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーニングマスター コーワホーニングマスターコーワ
1,998税込2,198
1個(1個)
6日以内出荷から11日以内出荷
フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。
用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200砥粒種類SC(シリコンカーバイト)取扱説明書(0.27MB)
スティキット 仕上げ用ディスクパッド 5545 3Mスティキット 仕上げ用ディスクパッド 55453M
39,980税込43,978
1箱(10個)
33日以内出荷
ダブルアクションサンダー(DAサンダー)やその他の回転式研磨ツールに、3M(TM) スティキット(TM) ディスク(別売)をしっかりと装着するためのバックアップパッドです。スティキット(TM) ディスクの裏面は粘着タイプになっており、簡単に貼り付け・取り外しができ、のり残りもありません。
用途研磨作業タイプのり付きディスク用径(mm)125
インサイド研磨ボール砥石 (軸径3・6mm) NSK(ナカニシ)インサイド研磨ボール砥石 (軸径3・6mm)NSK(ナカニシ)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
ナイロン繊維に球状砥石をコーティング結合させた画期的研磨砥石です。回転させながら往復動させることにより、より滑らかな加工面が得られます。
用途円筒内のバリ取りから付着物、サビ、スラッジ、異物等の除去に。砥粒シリコンカーバイト
ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) NSK(ナカニシ)ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm)NSK(ナカニシ)
5,398税込5,938
1枚
翌々日出荷
風車状に切り抜いた研磨布を 回転させながらワーク内径に挿入して仕上げ加工ができます。 ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途内面や端面、穴外周面のバリ取りに。穴径(Φmm)1.6
ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) NSK(ナカニシ)ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm)NSK(ナカニシ)
3,198税込3,518
1枚
翌々日出荷
風車状に切り抜いた研磨布を 回転させながらワーク内径に挿入して仕上げ加工ができます。 ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途内面や端面、穴外周面のバリ取りに。穴径(Φmm)3
インサイドコーンサンダー (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)インサイドコーンサンダー (軸径3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
3,098税込3,408
1パック
翌々日出荷
遠心力により研磨布がわずかに広がり、内面や端面のバリ取りができます。円錐形状の研磨布を回転させ ナカニシ適用機器ながらワーク内径に挿入して、ワンパス仕上げ加工が可能です。
用途パイプ内面や端面仕上げ研磨、ドリル穴の面取りやバリ取りに。形状テーパー入数(本)5
超硬チップソー エスコ超硬チップソーエスコ
16,800税込18,480
1枚(1枚)
翌日出荷
特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス仕様。低速回転用。研磨され切れ味に優れた薄刃。歯数が多く綺麗に切断できます。制振・消音効果のレーザースリット仕様でブレにくく騒音を減らします。
用途台金:工具鋼、チップ:サーメット材質【台金】工具鋼【チップ】サーメット質量(g)1200山数70最大回転数(min-1[r.p.m])1700刃厚(mm)2.4穴径(mm)25.4直径(mm)305
ラビンオフセット ダイワラビン(旧大和化成工業)ラビンオフセットダイワラビン(旧大和化成工業)
9,298税込10,228
1箱(5枚)
7日以内出荷
従来のラビンオフセットと比べて粗仕上げ用に粒度#24からラインナップを用意しました。耐久力も向上した製品になります。
用途キズ取り(製缶、板金分野でのベルトサンダーや、レジノイドの研磨目除去等)、仕上げ、溶接後の焼け取り、重度~軽度のサビ落とし、黒皮除去、塗膜はがし、プレス抜きやレーザー切断面のエッジバリ処理、低速回転での板ガラスのエッジ処理等寸法(mm)100×4.8×16(15)回転数使用限度:13,000rpm
ラビンオフセット ダイワラビン(旧大和化成工業)ラビンオフセットダイワラビン(旧大和化成工業)
7,998税込8,798
1箱(5枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
従来のラビンオフセットと比べて粗仕上げ用に粒度#24からラインナップを用意しました。耐久力も向上した製品になります。
用途キズ取り(製缶、板金分野でのベルトサンダーや、レジノイドの研磨目除去等)、仕上げ、溶接後の焼け取り、重度~軽度のサビ落とし、黒皮除去、塗膜はがし、プレス抜きやレーザー切断面のエッジバリ処理、低速回転での板ガラスのエッジ処理等。寸法(mm)100×4.8×16(15)回転数使用限度:13,000rpm
エコチェンジビットコンクリートドリル5本組セット ハウスビーエムエコチェンジビットコンクリートドリル5本組セットハウスビーエム
3,500税込3,850
1セット(5本)
9日以内出荷
6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。機械本体取り付け部は6.35軸と10mmシャンクのコンビ軸(特許)になっています。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。トラスコ品番834-5379適合機種充電ドリル、充電インパクトドライバー、振動ドリルセット内容エコチェンジアダプター×1本、エコチェンジビット替刃×5本材質刃先:超硬チップ全長(mm)110有効長(mm)45シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35刃径(mm)3.5
エコチェンジビットコンクリートドリル替刃5本組 エコチェンジビット5本セット ハウスビーエムエコチェンジビットコンクリートドリル替刃5本組 エコチェンジビット5本セットハウスビーエム
2,498税込2,748
1セット(5本)
翌々日出荷
エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用替刃ビットです。6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。適合機種6.35軸インパクトドライバセット内容エコチェンジビット替刃3.4mm×5本、エコチェンジビット替刃4.3mm×5本、エコチェンジビット替刃3.5mm×5本材質刃先:超硬チップ全長(mm)75品名エコチェンジビット有効長(mm)45適合メーカー6.35軸インパクトドライバ
ディスクペーパーSG クールTOPディスク アルミナ(一般金属用) ヤナセ(柳瀬)ディスクペーパーSG クールTOPディスク アルミナ(一般金属用)ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1箱(5枚)
翌日出荷
基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。付属品センターキャップ(1箱に1個)トラスコ品番322-4759粒度240(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数72外径(mm)100羽根の長さ(mm)17穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーラップ ミニターワイヤーラップミニター
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
回転時の遠心力によるブラシ線材の広がりを利用し、フレキシブルに加工箇所への作業を行ないます。交差穴、曲面の穴へのバリ取りに効果的で、また研磨剤を併用し、内径研磨工具としても使用できます。
トラスコ品番499-4124軸径(Φmm)2.34幅(mm)30全長(mm)70タイプ12本線最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛丈(mm)30毛材ピアノ線外径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.8
クールトップNEO ヤナセ(柳瀬)クールトップNEOヤナセ(柳瀬)
959税込1,055
1枚
5日以内出荷
基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。砥材アルミナ穴径(Φmm)15外径(Φmm)100回転数(最高使用)13000rpm適合材鉄、ステンレスなどの一般金属、アルミなど
ASバレルメディア 荒研磨 湿式バレル研磨用 AS-ARTシリーズ 秋山産業ASバレルメディア 荒研磨 湿式バレル研磨用 AS-ARTシリーズ秋山産業
3,798税込4,178
1袋(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
荒研削用の鋭い砥粒と粘土質を混ぜ合わせたものを成型した研磨石主に金属の重研磨用適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状三角形
ASバレルメディア 光沢研磨 湿式バレル研磨用 AS-ACBシリーズ 秋山産業ASバレルメディア 光沢研磨 湿式バレル研磨用 AS-ACBシリーズ秋山産業
4,298税込4,728
1袋(1kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
球形で被加工物に余計な傷が入らない単結晶セラミック系研磨石光沢仕上げ用適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状球形
ASバレルメディア 仕上研磨 湿式バレル研磨用 AS-AUP-10シリーズ 秋山産業ASバレルメディア 仕上研磨 湿式バレル研磨用 AS-AUP-10シリーズ秋山産業
5,198税込5,718
1袋(1kg)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
丸みを帯びた不定形で、比重が大きく非常にタフなアルミナ系セラミック研磨石極微細な研削と光沢に近い仕上がり面の生成を両立適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状不定形適合寸法(mm)2.5~3
ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-AZC-7シリーズ 秋山産業ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-AZC-7シリーズ秋山産業
7,398税込8,138
1袋(1kg)ほか
7日以内出荷
荒研磨用のジルコニア粉末を練りこんだプラスチック系研磨石で高品質、高耐久モデル金属や樹脂の中研削用適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状円錐形適合寸法(mm)Φ7×7
ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-ASR-8シリーズ 秋山産業ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-ASR-8シリーズ秋山産業
6,998税込7,698
1袋(1kg)ほか
7日以内出荷
比重が大きく緻密な結晶で非常にタフな高純度焼結アルミナ系セラミックを円筒状に成型した研磨石金属や樹脂の軽研削用適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状円筒形適合寸法(mm)Φ2.6×5
ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-APL-6シリーズ 秋山産業ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-APL-6シリーズ秋山産業
5,198税込5,718
1袋(1kg)ほか
7日以内出荷
荒研磨用のジルコニアパウダーを練り込んだプラスチック系研磨石で、深い傷が入らず研磨時の発熱が少ない金属や樹脂の中研削用適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状円錐形適合寸法(mm)Φ7×7
ASバレルコンパウンド 粉末 湿式バレル研磨用 AS-AC-Fシリーズ 秋山産業ASバレルコンパウンド 粉末 湿式バレル研磨用 AS-AC-Fシリーズ秋山産業
3,598税込3,958
1袋(800g)ほか
7日以内出荷
投入時の作業性が良好な粉末タイプ長時間研磨にも持続性があり、特に光沢仕上げの金属研磨全般に効果を発揮する適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
仕様投入量:水1Lに対して10~20mL形状粉末pH9PRTR法非該当
ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ 秋山産業ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ秋山産業
3,798税込4,178
1本(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
主に光沢用だが、洗浄用としても使用可能適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)アクリル樹脂やナイロン樹脂等の樹脂加工物の表面処理から、金属研磨全般にも対応するマルチユースタイプ。
仕様投入量:水1Lに対して10~30mL形状液体pH9PRTR法非該当
ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ 秋山産業ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ秋山産業
3,898税込4,288
1本(1L)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
主に光沢用だが、洗浄用としても使用可能適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)金属研磨全般に使える、環境に配慮したエコタイプ。
仕様●pH(l):8.7●投入量:水1Lに対して10~30mL形状液体PRTR法非該当
軸付サンダー 永興電機工業軸付サンダー永興電機工業
4,198税込4,618
1パック
3日以内出荷
研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。画像はイメージです。
用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)3入数5
軸付サンダー 永興電機工業軸付サンダー永興電機工業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。
用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)6入数1
軸付サンダー (スリットタイプ) 永興電機工業軸付サンダー (スリットタイプ)永興電機工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
曲面や凹凸に良くなじむよう切れ込みを入れたスリットタイプです。研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。
用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)6タイプスリット最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数1
ブタ白毛ブラシ (エンド型) 永興電機工業ブタ白毛ブラシ (エンド型)永興電機工業
4,398税込4,838
1パック
3日以内出荷
毛材に柔軟性があり、回転させ遠心力でワークに接触させます。毛材密度が高く、清掃や最終仕上げ研磨用として最適です。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。
用途清掃や最終仕上げ研磨用最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛材ブタ白毛入数10先端径(Φmm)5×8
ブタ白毛ブラシ (カップ型) 永興電機工業ブタ白毛ブラシ (カップ型)永興電機工業
4,998税込5,498
1パック
3日以内出荷
毛材に柔軟性があり、回転させ遠心力でワークに接触させます。毛材密度が高く、清掃や最終仕上げ研磨用として最適です。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。
用途清掃や最終仕上げ研磨用形状カップ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ブタ白毛入数10
ブタ白毛ブラシ (平型) 永興電機工業ブタ白毛ブラシ (平型)永興電機工業
3,798税込4,178
1パック
3日以内出荷
毛材に柔軟性があり、回転させ遠心力でワークに接触させます。毛材密度が高く、清掃や最終仕上げ研磨用として最適です。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。
用途清掃や最終仕上げ研磨用形状平型毛材ブタ白毛入数10
ダイヤモンドゲル 永興電機工業ダイヤモンドゲル永興電機工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド砥粒をオイルベースのゲルに混ぜ込んだコンパウンドです。希釈液を併用しなくてものびが良く、浸透性に優れフェルトバフとの相性が良いのが特長です。回転ツールを用いたラッピング作業でも、ゲル状に結合したまま保持力に優れ飛散しにくく扱い易いコンパウンドです。切れ味を重視し、ダイヤモンド砥粒の含有率が非常に高い贅沢な仕様の研磨剤ですが、たっぷり使える12g入りでコストパフォーマンスに優れた新しいタイプのコンパウンドです。
用途鏡面仕上げ用タイプ油性容量(g)12入数1
ダイヤモンドゲル 永興電機工業ダイヤモンドゲル永興電機工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド砥粒をオイルベースのゲルに混ぜ込んだコンパウンドです。希釈液を併用しなくてものびが良く、浸透性に優れフェルトバフとの相性が良いのが特長です。回転ツールを用いたラッピング作業でも、ゲル状に結合したまま保持力に優れ飛散しにくく扱い易いコンパウンドです。切れ味を重視し、ダイヤモンド砥粒の含有率が非常に高い贅沢な仕様の研磨剤ですが、たっぷり使える12g入りでコストパフォーマンスに優れた新しいタイプのコンパウンドです。
用途粗仕上げ用タイプ油性容量(g)12入数1
ダイヤモンドゲル 永興電機工業ダイヤモンドゲル永興電機工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド砥粒をオイルベースのゲルに混ぜ込んだコンパウンドです。希釈液を併用しなくてものびが良く、浸透性に優れフェルトバフとの相性が良いのが特長です。回転ツールを用いたラッピング作業でも、ゲル状に結合したまま保持力に優れ飛散しにくく扱い易いコンパウンドです。切れ味を重視し、ダイヤモンド砥粒の含有率が非常に高い贅沢な仕様の研磨剤ですが、たっぷり使える12g入りでコストパフォーマンスに優れた新しいタイプのコンパウンドです。
用途中仕上げ用タイプ油性容量(g)12入数1
ポリッシングフィルムダイヤモンドディスクセット 永興電機工業ポリッシングフィルムダイヤモンドディスクセット永興電機工業
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷
柔軟性のある極薄フィルムの片面のみにダイヤモンド砥粒をコーティングした、研磨用のダイヤモンドディスクです。突き当て部や、狭いスリット部の研磨等に便利なツールです。ディスクの円周上(端面)にはダイヤモンド砥粒が付着していませんので、スリット部が彫れて深くなる心配はありません。ディスクの着脱は専用マンドレール(1A51007)に押しはめるだけの簡単にワンタッチで着脱できます。ネジ留めではありませんので、逆回転(CCW)での使用でもディスクが外れる事が無いので、安心してご使用いただけます。適応使用回転数は7,000~10,000min-1ですが、貴金属等の比較的柔らかい素材の研磨には低速回転域でのご使用をお勧めします。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数8 (お試しセット先端径(Φmm)14×0.31・0.23・0.19・0.15
ポリッシングフィルムダイヤディスク 永興電機工業ポリッシングフィルムダイヤディスク永興電機工業
1,898税込2,088
1パック
3日以内出荷
柔軟性のある極薄フィルムの片面のみにダイヤモンド砥粒をコーティングした、研磨用のダイヤモンドディスクです。突き当て部や、狭いスリット部の研磨等に便利なツールです。ディスクの円周上(端面)にはダイヤモンド砥粒が付着していませんので、スリット部が彫れて深くなる心配はありません。ディスクの着脱は専用マンドレール(1A51007)に押しはめるだけの簡単にワンタッチで着脱できます。ネジ留めではありませんので、逆回転(CCW)での使用でもディスクが外れる事が無いので、安心してご使用いただけます。適応使用回転数は7,000~10,000min-1ですが、貴金属等の比較的柔らかい素材の研磨には低速回転域でのご使用をお勧めします。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数10
レジボンドダイヤモンドディスク 永興電機工業レジボンドダイヤモンドディスク永興電機工業
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
柔軟性のある極薄フィルムの片面のみにダイヤモンド砥粒をコーティングした、研磨用のダイヤモンドディスクです。突き当て部や、狭いスリット部の研磨等に便利なツールです。ディスクの円周上(端面)にはダイヤモンド砥粒が付着していませんので、スリット部が彫れて深くなる心配はありません。ディスクの着脱は専用マンドレールに押しはめるだけの簡単にワンタッチで着脱できます。ネジ留めではありませんので、逆回転(CCW)での使用でもディスクが外れる事が無いので、安心してご使用いただけます。適応使用回転数は7,000~10,000min-1ですが、貴金属等の比較的柔らかい素材の研磨には低速回転域でのご使用をお勧めします。画像はイメージです。
軸径(Φmm)2.34粒度120入数1
六角軸ブラシ 鋼線メッキ ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ 鋼線メッキヤナセ(柳瀬)
309税込340
1本
5日以内出荷
鋼線メッキで非常に硬い線材です。回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)鋼線メッキ
フラップサンダー粒度(#):120 リューターフラップサンダー粒度(#):120リューター
2,698税込2,968
1袋(3本)
翌々日出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨用。トラスコ品番128-3839軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度(#)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
フラップサンダー粒度(#):600 リューターフラップサンダー粒度(#):600リューター
2,698税込2,968
1袋(3本)
翌々日出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨用。トラスコ品番126-4314軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度(#)600最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
”マイクロフラップ” AC”マイクロフラップ”AC
4,698税込5,168
1箱(10本)
翌日出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。小径フラップホイルです高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。
用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。トラスコ品番806-3148材質アルミナ砥材軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度(#)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30羽根枚数約26外径(mm)10直径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットサイザル KoyoオフセットサイザルKoyo
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
ディスクグラインダーでの金属研磨に最適です。従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時に、バフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、240の研磨目を除去する粗磨きから、400相当までの研磨仕上げが可能です。サイザル麻を使った画期的な研磨工具です。
用途金属一般仕上げ、溶接ビート部の仕上げ、フレキシブルサンダに替わる研磨。セット内容オフセットサイザル・粗磨き用(ピンク)バフ研磨剤・仕上げ用(白)バフ研磨剤寸法(mm)オフセットサイザル:100×15取り付け工具ディスクグラインダ
回転式研磨機特集
おすすめ人気ランキング
切削工具・研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら