68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FG-205用砥石 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)FG-205用砥石京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
用途研磨機用外径(Φmm)205内径(Φmm)80厚さ(mm)25適合機種FG-205
セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守) TACT(タクト)セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守)TACT(タクト)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(5枚)
当日出荷から翌日出荷
研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現
外径(Φmm)100厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500
D1-6 セラポジスク セット(低速 6000回転以下使用厳守) TACT(タクト)セラポジスク セット(低速 6000回転以下使用厳守)TACT(タクト)
21,980税込24,178
1セット(6枚)
翌々日出荷
6000回転以下のグライングで本来の適正な研磨回転を実現!。低速6600回転用。
用途研磨砥石、微細バリ取り、微細キズ取りセット内容D46(粒度#46)、D80(粒度#80)、D120(粒度#120)、D220(粒度#220)、D320(粒度#320)、D500(粒度#500)厚さ(mm)7穴径(Φmm)15外径(mm)100
SHGB9015 サイザルHGバフディスク イチグチサイザルHGバフディスクイチグチ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(5枚)
当日出荷
回転熱によるヤケを抑える構造で下地研磨に最適。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。外径(mm)90穴径(Φmm)15直径(Φmm)90最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エコ商品、RoHS
EA851CB-60 超硬チップソー エスコ超硬チップソーエスコ
16,800税込18,480
1枚(1枚)
翌日出荷
特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス仕様。低速回転用。研磨され切れ味に優れた薄刃。歯数が多く綺麗に切断できます。制振・消音効果のレーザースリット仕様でブレにくく騒音を減らします。
用途台金:工具鋼、チップ:サーメット材質【台金】工具鋼【チップ】サーメット質量(g)1200山数70最大回転数(min-1[r.p.m])1700刃厚(mm)2.4穴径(mm)25.4直径(mm)305
TF1-6 タクトフリー セット ステンレス用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト)タクトフリー セット ステンレス用(低速 5500回転以下用)TACT(タクト)
15,980税込17,578
1セット(6枚)
翌々日出荷
タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り などセット内容TF1-46(粒度#46)、TF1-80(粒度#80)、TF1-120(粒度#120)、TF1-180(粒度#180)、TF1-240(粒度#240)、TF1-360(粒度#360)厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト)タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用)TACT(タクト)
12,980税込14,278
1箱(5枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
タクトフリー 金属用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト)タクトフリー 金属用(低速 5500回転以下用)TACT(タクト)
13,980税込15,378
1箱(5枚)
翌々日出荷
タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など厚さ(mm)6タイプ金属用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
ライブセンター スタンダードタイプ NAKANEライブセンター スタンダードタイプNAKANE
26,980税込29,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
回転センター自体をベアリング化することでスリムな形状を維持しながら高い剛性と耐久性を確保
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き) TRUSCOキーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)TRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)0.5~13精度(mm)0.05外径(mm)50.5付属品フックスパナ仕様フックスパナ付振れ精度(mm)5/100以下
836200 ディスクペーパー ディスクペーパー "コンビクリック" バックパッドPFERD 馬印
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
特殊形状の冷却スロットから回転時に空気を取り込み、研磨工具と被切削材への熱の負荷を大幅に軽減します。独自のマウンティングシステムによりディスク交換時がワンタッチで可能となり、交換時間を削減します。
外径(Φmm)100ねじ径(mm)10ピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])15300トラスコ品番765-3280材質ゴム穴径M10
RoHS
フラップホイール(軸径6mm) TRUSCOフラップホイール(軸径6mm)TRUSCO
23,980税込26,378
1セット(50個)
当日出荷から9日以内出荷
まとめ売りのお買い得パックです。 一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。 サイドのみ使用可能です。 軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。 加工ワークの形状によくなじみます。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。 放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000材質(軸)スチール
UF8025-60-50P フラップホイール(軸径6mm) 50個単位まとめ買い品 TRUSCOフラップホイール(軸径6mm) 50個単位まとめ買い品TRUSCO
29,980税込32,978
1箱(50個)
翌々日出荷
まとめ売りのお買い得パックです。(50個入り)。一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用可能です。軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番489-6998材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度(#)60軸長(mm)40羽根枚数約110枚外径(mm)80
ワイラーデュアライフホイルブラシ バーテックワイラーデュアライフホイルブラシバーテック
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ヒネリを加え、フレキシブルな動きでよりハードなバリ取りが可能 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 高剛性のため重研磨に対応しています。 高速回転対応 長寿命 完全なバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
用途大型ギアなどのバリ取り コンクリート剥離 ゴムのフラッシュ 黒皮、酸化膜除去 ハードなさび落としRoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
BC-25.4-LA フレックスホーン#LA1000 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#LA1000YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
13,900税込15,290
1本
翌日出荷
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。 回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用。 作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復程。 研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又はスピンドル油を使用。
用途一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ、自動車・鉄道車輌・船舶などの各種シリンダーのサビ落とし内面研磨、4~900mmのパイプ内面のサビ落とし、バリ取り、研磨対応材質鉄・非鉄金属等トラスコ品番756-7979材質シャフト:亜鉛メッキ線軸径(Φmm)5.6粒度1000相当全長(mm)203質量(g)75適合内径(Φmm)24.0~27.0砥粒部長さ(mm)76使用工具エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤砥粒ルビゲートアルミナ
ライブセンター防水型 NAKANEライブセンター防水型NAKANE
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高い剛性と防水性を兼備
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ダイヤモンドフラップサンダー リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンドフラップサンダーリューター(日本精密機械工作)
11,900税込13,090
1本
6日以内出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
用途セラミック、ガラス、石材、金属など難削材の研磨に軸径×軸長(mm)6×40適合材セラミック、ガラス、石材、金属など
EA809XV-2 DC18V ランダムサンダー 充電式 エスコDC18V ランダムサンダー 充電式エスコ
31,400税込34,540
1セット
翌日出荷
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCROS18B ※ESCOオリジナルセット品●仕様:バッテリーセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:120分●ペーパーサイズ:マジック式/Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:バッテリー、充電器、手提げバッグ、集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2●手提げバッグ材質:ポリエステル●手提げバッグサイズ:500×160×160(H)mmアズワン品番65-3892-84
ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径180mm TRUSCOニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径180mmTRUSCO
11,980税込13,178
1箱(5枚)
翌々日出荷から9日以内出荷
回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。外径(Φmm)180厚さ(mm)15材質不織布穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6500最高使用周速度(m/s[m/min])61.2[3674]
99 インサートR/I-CENTER ムラキ99 インサートR/I-CENTERムラキ
19,980税込21,978
1個ほか
5日以内出荷
トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済) インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。 センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。 長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。 高速回転、高送りが可能 特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。 簡単なツール突き出し量調整 軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。 高い繰り返し精度 インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。 径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。 長寿命 内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。 インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。 Rタイプ
材質K20FコーティングTiAIN
フェアッド PBUPR 複合材エンドブラシ PFERD 馬印フェアッド PBUPR 複合材エンドブラシPFERD 馬印
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
特に据置型の機械でのバリ取りや表面研磨作業に適します。 複合材フィラメントが回転中に広がるので、手の届きにくい箇所、穴、窪みなどに当たり、効率よく作業ができます。 複合材フィラメントが高い密度で結合されているため、効率のよい研磨ができ、長寿命です。 フィラメント繊維が均一に結合されているため、滑らかな仕上がりになります。
軸径(Φmm)6長さ(mm)25タイプブライドル(巻帯)付タイプフィラメントシリコンカーバイト付プラスチック繊維
99 インサートインチ/I-CENTER ムラキ99 インサートインチ/I-CENTERムラキ
19,980税込21,978
1個ほか
5日以内出荷
トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済) インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。 センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。 長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。 高速回転、高送りが可能 特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。 簡単なツール突き出し量調整 軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。 高い繰り返し精度 インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。 径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。 長寿命 内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。 インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。 ANSI60度(インチサイズ)
材質K20FコーティングTiAIN
PN13257 フォームバフィングパッド 3M(スリーエム)フォームバフィングパッド3M(スリーエム)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1箱(50個)
翌日出荷
弾力性にとんだスポンジパッド。 波型のバフは、回転が滑らかで、使用時の発熱を抑え、長持ちします。また適度な硬さを持ち、優れた研磨力を引き出しつつ、仕上げ性も兼ね備えます。 3M フィネッセ・イット システム2 塗装面補修システム:細かなホコリ・チリなどが原因で発生する塗装面の小さな欠陥(ブツ)をより早く、より簡単に、より美しく補修するために、3Mが推奨するシステムです。
外径(Φmm)83
99 インサートA+B/I-CENTER ムラキ99 インサートA+B/I-CENTERムラキ
19,980税込21,978
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済) インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。 センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。 長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。 高速回転、高送りが可能 特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。 簡単なツール突き出し量調整 軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。 高い繰り返し精度 インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。 径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。 長寿命 内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。 インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。 A+Bタイプ
材質K20FコーティングTiAIN
ライブセンター軽トルク防水タイプ NAKANEライブセンター軽トルク防水タイプNAKANE
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
DF フェルトバフ 100x6x15 TACT(タクト)フェルトバフ 100x6x15TACT(タクト)
16,980税込18,678
1箱(5個)
翌日出荷
羊毛の為、化繊等の微細キズが残らず、美しい鏡面に仕上がります。艶出し後 もう1枚をカラバフ専用として使用すれば、(研磨材塗布せず)さらに美しい鏡面に仕上がること間違いなし!!
用途微細なキズを取り その後、 研磨材(青棒.白棒)を 回転させたフエルトバフに 塗布し、ワークに使用します。穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)100寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
ライブセンター 高速防水タイプ NAKANEライブセンター 高速防水タイプNAKANE
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1033800 ワイラーロケットエンドブラシ バーテックワイラーロケットエンドブラシバーテック
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ユニークな形状により、従来では研磨が難しかったコーナー部分や溶接ビードを狙い作業することができます。 研磨の際のブラシの金属疲労と飛散を減らすことができます。 線材に特殊熱処理鋼ワイヤーを採用し、速い研磨能力と長寿命を備えています。 最高回転数が22000rpmのため、高速回転での使用が可能です。
用途コーナー部分や溶接ビードの研磨に軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])22000軸長(mm)18線径(Φmm)0.26
フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
11,900税込13,090
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度180砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度320) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度320)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度320砥粒種類アルミオキサイト
ライブセンター 高速防水タイプ 抜きナット付 NAKANEライブセンター 高速防水タイプ 抜きナット付NAKANE
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター軽トルク防水タイプ 抜きナット付 NAKANEライブセンター軽トルク防水タイプ 抜きナット付NAKANE
41,980税込46,178
1本
5日以内出荷
オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
12,980税込14,278
1枚
8日以内出荷から9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.15 鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.15 鋼線ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
11,980税込13,178
1枚
9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
#180グリットホイールブラシ (砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#180グリットホイールブラシ (砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
10,980税込12,078
1枚
9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.7取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
ナイロンホイールブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ナイロンホイールブラシ(NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
12,980税込14,278
1枚
9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面の微小バリ取り、研磨、洗浄など。研掃作業向け動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.5取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS316) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS316)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
13,980税込15,378
1枚
9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
#60グリットホイールブラシ (砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#60グリットホイールブラシ (砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
10,980税込12,078
1枚
9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.9取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.3 ステンレスホイールブラシ(SUS316) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.3 ステンレスホイールブラシ(SUS316)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
12,980税込14,278
1枚
9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.3取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
WB-61 0.2 鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.2 鋼線ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
10,980税込12,078
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.2取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
おすすめ人気ランキング