切削工具・研磨材 :「塗装落とし」の検索結果

486件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H&H 六角軸多羽根ホイール イチグチH&H 六角軸多羽根ホイールイチグチ
999税込1,099
1個
翌日出荷
削りに特化したホイール!面で当たるので研削作業効率がアップ!電気ドリル充電ドリル(インパクト対応軸)
用途サビ落とし塗装はがし金属の研削金属のバリ取り軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000関連資料(0.97MB)ホイル外径(mm)37ホイール幅(mm)15
ファイバーサンダー 放射状タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 放射状タイプ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
6,298税込6,928
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000入数(本)3
ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
3,898税込4,288
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。4枚の不織布が上下に広がり、ソフトなアタリ感が得られます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3入数(本)5
ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
4,598税込5,058
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000入数(本)3
ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm)NSK(ナカニシ)
7,598税込8,358
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。不織布をフランジで特殊固定することにより通常より硬いアタリ感が得られます。狙う加工面仕上げのスピードアップが可能です。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3入数(本)5
ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ)ファイバーサンダーホイールNSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5穴径(Φmm)6入数(枚)5
ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ)ファイバーサンダーホイールNSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5入数(枚)10
ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ)ファイバーサンダーホイールNSK(ナカニシ)
1,498税込1,648
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5穴径(Φmm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数(枚)10
研磨布・不織布合わせサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)研磨布・不織布合わせサンダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
3,498税込3,848
1パック
翌々日出荷
不織布の間に研磨布を挿し込んだ研磨力強化タイプのサンダーです。
用途平坦部から曲面のさび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理、ヘアーライン仕上げ等に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000入数(本)2
フラップサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)フラップサンダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1パック
翌々日出荷
研磨布を放射状に重ね合わせた強力サンダーです。フラップ研磨布の先から徐々に磨耗するため目詰まりしません。常に新しい砥粒により加工できるため面粗さが均一に保てます。
用途端面やエッジ部、穴周りの丸目加工、各種バリ取り、キズ取り、塗装前後の表面処理、溶接後のやけ取り、サビ落とし等に。軸径(Φmm)6幅(mm)25全長(mm)65
狂研マルチはがし積層ディスク SK11狂研マルチはがし積層ディスクSK11
989税込1,088
1枚
翌々日出荷
高寿命で高密度、高研削です。シートを重ね圧縮した積層タイプで、密度が高く、厚い塗装もきれいに剥がせ長寿命です。基盤が小さく側面も使用でき、作業性があがります。使うほど「しなり」が生まれ隙間や曲面作業が楽にできます。
用途頑固なサビ、塗装はがし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、木工研磨作業。材質ナイロン繊維粒度80番相当サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000
狂研 はがしディスク#150 SK11狂研 はがしディスク#150SK11
449税込494
1枚
翌々日出荷
安くてカップブラシの約4倍のスピードで剥がせ、安全に作業出来ます。ナイロンが柔らかく、凹凸面にも使用可能です。下地をほとんど傷つけず塗装のみを落とします。飛散の可能性が低いため、安全です。
用途サビ、塗装はがし、木工研磨作業。材質ナイロン繊維粒度150番相当サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000
塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用) SUN UP塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用)SUN UP
699税込769
1個
5日以内出荷
塗装を「早く」「キレイ」に剥がします。ナイロン素材の為火花が出にくく安全に作業ができます。積層タイプなので耐久力、研削力があり、通常タイプのナイロン素材より作業効率が上がります。研削スピードは従来品の約1.5倍(メーカー比)!迅速研磨で作業時短!耐久力は従来品の約2倍(メーカー比)!で長寿命。研磨材量が従来品比約1.5倍(メーカー比)!塗装剥がし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等に。
用途塗装剥がし・サビ落とし・汚れ落とし・木工研磨厚さ(mm)16内径(Φmm)15外径(Φmm)約102
ファブリックシートプレミアム NCAファブリックシートプレミアムNCA
3,398税込3,738
1箱(15枚)
7日以内出荷
プレミアムでは研磨材を均一に分散し塗布する新製法により、従来品よりも使い始めから終わりまで高い研磨性能の維持が可能になりました。高寿命、研磨力UP、研磨ムラ抑制、スクラッチ抑制。
用途サビ落し、バリ取り、塗装はがし粒度#320相当寸法(mm)150×230
スコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク 3Mスコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク3M
19,980税込21,978
1箱(25枚)
当日出荷
精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
用途スポット溶接痕、溶接ビード除去に研磨後の目調整に塗装前表面調整にバリ取り・角落としにクリーニングに薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に適合専用パッド:TSパッド ライト砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102関連資料(1.97MB)
スコッチブライト プレシジョンHD SCディスク 3Mスコッチブライト プレシジョンHD SCディスク3M
6,798税込7,478
1箱(10枚)
当日出荷
精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。専用のファイバーディスクバックアップバッド(FIBER D/PAD 92T)と組み合わせてご使用下さい
用途スポット溶接痕、溶接ビード除去に研磨後の目調整に塗装前表面調整にバリ取り・角落としにクリーニングに薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に適合専用パッド:ファイバーディスク バックアップパッド テーパー(FIBER D/PAD 92T)砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)100穴径(mm)16関連資料(1.97MB)
耐水やすり TAKAGI(高儀)耐水やすりTAKAGI(高儀)
949税込1,044
1セット(10枚)
翌々日出荷から9日以内出荷
水研ぎ・空研ぎどちらでも使えます。水研ぎで仕上げがよりキレイで目づまりしにくい。
用途塗装落としや塗装面研磨、刃物の研磨(#320~800)材質シリコンカーバイト(C砥粒)、接着剤:グルー、基材:クラフトペーパー寸法(mm)230×280
耐水やすり TAKAGI(高儀)耐水やすりTAKAGI(高儀)
949税込1,044
1セット(10枚)
4日以内出荷
水研ぎ・空研ぎどちらでも使えます。水研ぎで仕上げがよりキレイで目づまりしにくい。
用途サビ落とし、塗装下地や塗装前研磨(#80~240)材質シリコンカーバイト(C砥粒)、接着剤:グルー、基材:クラフトペーパー寸法(mm)230×280
オービタルサンダー用空研ぎペーパー EARTH MANオービタルサンダー用空研ぎペーパーEARTH MAN
329税込362
1個(6枚)
翌々日出荷から4日以内出荷
目詰まり防止コーティングで研磨力が長持ち 手研磨でも使える
用途木材・金属の研磨に さび・塗装落としに寸法(mm)約93×230
マジックタッチ サンディングペーパー EARTH MANマジックタッチ サンディングペーパーEARTH MAN
399税込439
1個(10枚)
翌々日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ
用途木材の研磨に、さび・塗装落としに許容回転数(min-1[r.p.m])4500
六角軸カップワイヤーブラシ真鍮 EARTH MAN六角軸カップワイヤーブラシ真鍮EARTH MAN
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
平面のさび・ペンキ落としに!
用途鉄・銅・真鍮・木材などの表面研磨、塗装はがし、汚れ落としに最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン EARTH MAN六角軸ホイールワイヤーブラシキンセンEARTH MAN
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
溝などのさび・ペンキ落としに!
用途鉄のさび落とし・塗装はがし・バリ取り・汚れ落としなどに最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 EARTH MAN六角軸カップワイヤーブラシ鋼線EARTH MAN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
平面のさび・ペンキ落としに!
用途鉄のさび落とし・塗装はがし・バリ取り・汚れ落としなどに最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
六角軸筆型ワイヤー鋼線 EARTH MAN六角軸筆型ワイヤー鋼線EARTH MAN
499税込549
1個
4日以内出荷
底面の作業に!
用途ペンキ・さび落とし、汚れ取り、塗装下地作り等の作業に最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
六角軸筆型ワイヤー真鍮 EARTH MAN六角軸筆型ワイヤー真鍮EARTH MAN
649税込714
1個
4日以内出荷
底面の作業に!
用途ペンキ・さび落とし、汚れ取り、塗装下地作り等の作業に最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
塗装一掃 荒目 5枚パック E-Value塗装一掃 荒目 5枚パックE-Value
1,998税込2,198
1セット(5枚)
翌々日出荷
断然お得に5枚パックの新発売です。ワイヤーブラシに比べ4倍の作業スピードがあります。飛散の可能性も低いため安全に使用可能です。仕上り表面を美しく仕上げます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨。粒度荒目(150番相当です)最高回転数(min-1[r.p.m])13000入数(枚)5外径×穴径(Φmm)100×15
塗装一掃 細目 5枚パック E-Value塗装一掃 細目 5枚パックE-Value
1,998税込2,198
1セット(5枚)
翌々日出荷
断然お得に5枚パックの新発売です。ワイヤーブラシに比べ4倍の作業スピードがあります。飛散の可能性も低いため安全に使用可能です。仕上り表面を美しく仕上げます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨。粒度荒目(320番相当です)最高回転数(min-1[r.p.m])13000入数(枚)5外径×穴径(Φmm)100×15
塗装一掃 中目 5枚パック E-Value塗装一掃 中目 5枚パックE-Value
1,998税込2,198
1セット(5枚)
翌々日出荷
断然お得に5枚パックの新発売です。ワイヤーブラシに比べ4倍の作業スピードがあります。飛散の可能性も低いため安全に使用可能です。仕上り表面を美しく仕上げます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨。粒度荒目(240番相当です)最高回転数(min-1[r.p.m])13000入数(枚)5外径×穴径(Φmm)100×15
Xtremeベベルブラシ ムラキXtremeベベルブラシムラキ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワ イヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワ イヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。特に塗装前の表面処理に最適です。軽く押し当てるだけで作業が可能です。振動が軽減され快適な作業が可能です。従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。加工後の表面は良好に仕上がります。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし塗装前の表面処理に最適トラスコ品番687-8772ねじ径M10(P1.5)外径(mm)100線径(mm)0.3
Xtremeカップブラシ ムラキXtremeカップブラシムラキ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワイヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワイヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。特に塗装前の表面処理に最適です。軽く押し当てるだけで作業が可能です。振動が軽減され快適な作業が可能です。従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。加工後の表面は良好に仕上がります。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし塗装前の表面処理に最適ねじ径M10×1.5線径(mm)0.3
ジスクペーパー4型 ベルスタージスクペーパー4型ベルスター
1,398税込1,538
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(mm)100穴径(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
ジスクペーパー7型 ベルスター研磨材工業ジスクペーパー7型ベルスター研磨材工業
149,800税込164,780
1箱(500枚)
94日以内出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。トラスコ品番814-6768適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X粒度(#)60穴径(Φmm)22.2外径(Φmm)180砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)7600rpm適合材金属・石材・コンクリート
ジスクペーパー7型 ベルスター研磨材工業ジスクペーパー7型ベルスター研磨材工業
159,800税込175,780
1箱(500枚)
94日以内出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X穴径(Φmm)22.2外径(Φmm)180砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)7600rpm適合材金属・石材・コンクリート
ジスクペーパー6型 ベルスター研磨材工業ジスクペーパー6型ベルスター研磨材工業
129,800税込142,780
1箱(500枚)
94日以内出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。適合機種ミタチMG-150X穴径(Φmm)22.2外径(Φmm)150砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)9200rpm適合材金属・石材・コンクリート
ジスクペーパー4型 ベルスター研磨材工業ジスクペーパー4型ベルスター研磨材工業
1,898税込2,088
1箱(10枚)
翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。基材(バルカナイズドファイバー)厚は一般用途の1.0mmです。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。トラスコ品番814-6729適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N。粒度(#)36穴径(Φmm)15.9外径(Φmm)100砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)13700rpm適合材金属・石材・コンクリート
HCきのこユニロン ヤナセ(柳瀬)HCきのこユニロンヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
きのこ型で先端も側面も全面使用できます。
用途錆落とし、塗装はがし軸径(Φmm)6対応材質鉄、木工
HCユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)HCユニロンディスクヤナセ(柳瀬)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
用途塗装はがし、錆落とし穴径(Φmm)22対応材質鉄、ステンレス、樹脂、アルミ、木工外径(Φmm)125
EXディスク 塗装はがし用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク 塗装はがし用ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィット。
用途塗装はがし、錆落とし粒度320(#)砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質鉄、樹脂、木工外径(Φmm)100
軸付ファイバーサンダー 永興電機工業軸付ファイバーサンダー永興電機工業
4,498税込4,948
1パック
3日以内出荷
ナイロン不織研磨材を積層構造にしたファイバーサンダーです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。画像はイメージです。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング塗装やラミネート前の粗面化溶接後のヤケ取り
軸付ファイバーサンダー 永興電機工業軸付ファイバーサンダー永興電機工業
5,298税込5,828
1パック
3日以内出荷
ナイロン不織研磨材を積層構造にしたファイバーサンダーです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング塗装やラミネート前の粗面化溶接後のヤケ取り軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数10先端径(Φmm)20×10
...
切削工具・研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら