6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。 材質高速度鋼(HSS)快削鋼 シャンク六角軸6.35mm シャンク径(mm)6.35
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。 テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途木ネジ・釘の下穴用 チャック径(mm)6.35(6角軸) 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。 カラーでサイズがわかります。 硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード 材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼 シャンク径(mm)6.35 適合機種電気ドリル タイプ六角軸6.35mm
1セット(3本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つぶれたプラス穴ネジを取り外すことができます。ドリルで下穴あけを行わずに本品のみで作業可能です。 本品をビスの頭に押さえつけ逆回転で使用するだけの簡単作業です。さら頭・なべ頭・トラス頭・バインドなど小ネジから大きなネジまで使用できます。
用途頭がつぶれたネジ抜き作業(木ネジ専用)。 仕様ビット刻印(2.5):使用できる木ネジのサイズ:径3.1~3.5mm・全長20mmまで、ビット刻印(3):使用できる木ネジのサイズ:径3.8~4.1mm・全長32mmまで、ビット刻印(4):使用できる木ネジのサイズ:径4.5~4.8mm・全長38mm 適合機種正逆回転電動ドリル タイププラス2ネジ専用
1セット(3本)
2,298 税込2,528
当日出荷

つぶれたプラス穴ネジを取り外すことができます。正回転で下穴をあけ、逆回転で木ネジを抜き取ります。
用途頭がつぶれたネジ抜き作業(木ネジ専用)。 適合機種正逆回転電動ドリル
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途木ネジ・釘の下穴用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)