絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • タンガロイ(881)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(879)
商品レビュー
  • 以上(35)
  • 以上(38)
  • 以上(38)
  • 以上(38)
価格
  • 1,500-10,000円(485)
  • 10,000-50,000円(612)
  • 50,000-100,000円(17)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 定期注文可能な商品に絞り込む(2)
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「東芝 配線用遮断器」の検索結果

883件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ ER/L-60 タンガロイチップ ER/L-60タンガロイ
3,490税込3,839
1箱(5個)
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ER/L-W タンガロイチップ ER/L-Wタンガロイ
5,998税込6,598
1箱(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート T515 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート T515タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番859-5499材質CVDコーティングタイプ連続加工、弱断続加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:9.7コーティングCVDブレーカCMコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋳鉄チップ形状80°ひし形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
55°菱形 ネガチップ NS9530 タンガロイ55°菱形 ネガチップ NS9530タンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
円形 ポジティブタイプ RCインサート NS9530 タンガロイ円形 ポジティブタイプ RCインサート NS9530タンガロイ
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌々日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番706-0416材質サーメットタイプ連続加工、弱断続加工穴径(Φmm)D1:3.6ブレーカ61適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状円形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
80°菱形 ポジタイプ インサート TH10 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート TH10タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。材質超硬適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート T5115 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート T5115タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TPインサート BX360 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TPインサート BX360タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(2個)
当日出荷
焼入れ鋼汎用加工用材種です。
用途被削材:高硬度材。トラスコ品番825-3958タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:3.7ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
タング・トライ インサート TOMT-MJ タンガロイタング・トライ インサート TOMT-MJタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
汎用型MJブレーカ付き高性能インサートです。
用途フライス加工用。トラスコ品番706-7895材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GW タンガロイストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GWタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷
正三角形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3417タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:2.3ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GN タンガロイストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GNタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷
正三角形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3373タイプ連続加工切刃長さ(mm)L:2.2ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
55°菱形 ネガチップ T9235 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9235タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。内接円(mm)12.7穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ AT9530 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AT9530タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
合金鋼加工において圧倒的な耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼。トラスコ品番182-5583材質PVDコーティング穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:15.5内接円(mm)12.7コーティングPVDブレーカTSFコーナーR(mm)0.4コーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種チップ形状55°ひし形厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9225タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
円形 ポジティブタイプ RCインサート T9225 タンガロイ円形 ポジティブタイプ RCインサート T9225タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。トラスコ品番225-7212材質CVDコーティングタイプ弱断続加工、強断続加工穴径(Φmm)D1:4.4内接円(mm)12コーティングCVDブレーカRS適合被削材種チップ形状円形厚さS(mm)4.76穴径(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
80°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T9225タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
80°菱形 ポジタイプ インサート T9225 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート T9225タンガロイ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート SH725 タンガロイ35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート SH725タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート SH730 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート SH730タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート GT9530 タンガロイ80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート GT9530タンガロイ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット+PVDコーティング適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
アド・フォース・ミル インサート LXMU-MM タンガロイアド・フォース・ミル インサート LXMU-MMタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
MMブレーカ付きの2コーナ両面仕様インサートです。
用途フライス加工用。トラスコ品番362-7685適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
転削加工用インサート CVDコーティング T1115 フライス加工用 タンガロイ転削加工用インサート CVDコーティング T1115 フライス加工用タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
MJブレーカ付き汎用インサートです。
用途フライス加工用。トラスコ品番701-8070材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
タング・ターン 外径旋削加工用インサート 2QP-CNM/GA タンガロイタング・ターン 外径旋削加工用インサート 2QP-CNM/GAタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷
80°ひし形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3167タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:2.2ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種高硬度材チップ形状80°ひし形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 2QP-DCM/GW タンガロイストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 2QP-DCM/GWタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷
55°ひし形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3209タイプ連続加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:2.5ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状55°ひし形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
ブレーカ付き正方形インサート タンガロイブレーカ付き正方形インサートタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材逃げ角(°)主切れ刃AN:11
チップ SDKN53ZTN タンガロイチップ SDKN53ZTNタンガロイ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
逃げ角(度)15
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付タンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)1.59寸法D1(mm)2.3寸法LE(mm)4.5寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)11寸法IC(mm)4.3
チップ WSGW1304 タンガロイチップ WSGW1304タンガロイ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
長さ(mm)垂直方向:12.8厚さ(mm)5.6対辺(mm)14.3切刃長さ(mm)ブレーカ有効:2刃幅(mm)副切刃:3.7コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ PNCU0905*N-AJ タンガロイチップ PNCU0905*N-AJタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)6.16切刃長さ(mm)ブレーカ有効:8.9刃幅(mm)副切刃:1.4内接円(mm)12.2コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6.4
チップ LXGU-AM タンガロイチップ LXGU-AMタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ F2-SWGW1304 タンガロイチップ F2-SWGW1304タンガロイ
41,980税込46,178
1箱(5個)
3日以内出荷
長さ(mm)垂直方向:13.1厚さ(mm)5.6対辺(mm)13.8切刃長さ(mm)ブレーカ有効:2刃幅(mm)副切刃:1.5コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.5
チップ LQMU11-X-ML タンガロイチップ LQMU11-X-MLタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
長さ(mm)垂直方向:9厚さ(mm)8.3切刃長さ(mm)ブレーカ有効:11刃幅(mm)副切刃:1.1コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)9
チップ JXBM12R-F タンガロイチップ JXBM12R-Fタンガロイ
13,990税込15,389
1箱(5個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.5勝手R最大溝深さ(mm)6ねじ山X 方向ネジ山位置:2.35RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 1QP-WNMM タンガロイチップ 1QP-WNMMタンガロイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)ブレーカ有効:2.6内接円(mm)12.7取付穴径(Φmm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1
チップ 1QP-TPMT タンガロイチップ 1QP-TPMTタンガロイ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1
チップ TCMT-DIA タンガロイチップ TCMT-DIAタンガロイ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)2.38最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
チップ TNMM-DIA タンガロイチップ TNMM-DIAタンガロイ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)4.76内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)3.81最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1
チップ 1QP-TPMH タンガロイチップ 1QP-TPMHタンガロイ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)3.18内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1
チップ 1QP-CPMT タンガロイチップ 1QP-CPMTタンガロイ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)3.18内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1
...
切削工具・研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら