切削工具・研磨材 :「表面粗さ」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーラップツール (軸径3・6mm) NSK(ナカニシ)ワイヤーラップツール (軸径3・6mm)NSK(ナカニシ)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
円筒内面、公差穴、段差のある内面部分のバリ取りや仕上げ加工が可能です。ピアノ線の弾力と剛性を利用した形状に沿ったバリ取り作業ができます。
用途ダイヤモンドコンパウンドを用い金属表面研磨仕上げに。ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取りに。軸径(Φmm)6全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛丈(mm)30外径(Φmm)4毛材ピアノ線
フラップサンダー (軸径3mm 外径10mm・15mm) NSK(ナカニシ)フラップサンダー (軸径3mm 外径10mm・15mm)NSK(ナカニシ)
5,098税込5,608
1パック
翌々日出荷
研磨布を放射状に重ね合わせた強力サンダーです。フラップ研磨布の先から徐々に磨耗するため目詰まりしません。常に新しい砥粒により加工できるため面粗さが均一に保てます。
用途金属表面、曲面研磨、円筒内面研磨、穴周りの研磨処理、エッジの丸め加工に。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)、アルミや銅の傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3幅(mm)15全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)15
フラップサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)フラップサンダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1パック
翌々日出荷
研磨布を放射状に重ね合わせた強力サンダーです。フラップ研磨布の先から徐々に磨耗するため目詰まりしません。常に新しい砥粒により加工できるため面粗さが均一に保てます。
用途端面やエッジ部、穴周りの丸目加工、各種バリ取り、キズ取り、塗装前後の表面処理、溶接後のやけ取り、サビ落とし等に。軸径(Φmm)6幅(mm)25全長(mm)65
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL L100 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL L100YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。また、めねじ表面粗さも向上しています。適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。
用途通り穴加工用。高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。また、めねじ表面粗さも向上しています。適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。
用途通り穴加工用。高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
高能率加工が可能な4枚刃タイプ。Φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。
用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイールヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品
インパクト用ユニロンホイール ヤナセ(柳瀬)インパクト用ユニロンホイールヤナセ(柳瀬)
1,698税込1,868
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6.35幅(mm)25砥材ナイロン適合材金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品外径(mm)80
インパクト軸付ユニロン ヤナセ(柳瀬)インパクト軸付ユニロンヤナセ(柳瀬)
569税込626
1個
翌々日出荷
ワークにフィットします。曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。
用途研磨作業。寸法(mm)30×25×6.35
軸付ナイロン ヤナセ(柳瀬)軸付ナイロンヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ワークにフィットします。曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。
用途研磨作業。粒度細目寸法(mm)80×25×6
インパクト用ユニロンフラップ ヤナセ(柳瀬)インパクト用ユニロンフラップヤナセ(柳瀬)
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワークにフィットし、曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。
用途研磨作業。材質ナイロン寸法(mm)50×25×6.35
BREX 平 荒/細 ツボサンBREX 平 荒/細ツボサン
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
目詰まりしないツボサンオリジナル製品で従来のヤスリには無い、削る手応えと、切削粉の剥離性の良さが売りです。特殊硬質クロムメッキにより、切削粉の剥離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり減少が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切味が持続します。耐久力は同メーカー従来品に比べ3~6倍にアップしました(被切削材により異なります)。耐錆、耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。HV900(HRC67)の表面硬度があり、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
用途木・蝋・プラスチック・アルミ・銅・鋼・ステンレス・陶器等の軟質材から硬質材の切削。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当・特殊硬質クロム鍍金形状寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】荒目/細目
DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアス ユニオンツールDLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアスユニオンツール
2,928税込3,221
1本
翌々日出荷
DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。銅加工用に適したシャープな刃先形状により、加工面のバリ発生を抑制します。DLCLRSは、鉄鋼用に比べ表面粗さが小さい。バリも小さく良好なエッジ。
用途対応被削材:銅、アルミ合金材質SuperMG刃数2被削材銅、アルミ合金表面処理DLCCOATねじれ角(°)35シャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
ボード用ヤスリミニG付150mm BIGMAN(ビッグマン)ボード用ヤスリミニG付150mmBIGMAN(ビッグマン)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ヤスリの産地、広島県仁片製造品。エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・スレート・軽量コンクリート・木材・樹脂・馬蹄)等の切削加工(面取り加工・テーパー加工・アール加工・平面仕上加工)に最適です。
用途ヤスリの産地、広島県仁片製造品。エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・スレート・軽量コンクリート・木材・樹脂・馬蹄)等の切削加工(面取り加工・テーパー加工・アール加工・平面仕上加工)に最適です。寸法(mm)250×38×8.3質量(g)412目の粗さ(表面)荒加工用:オニ目、(裏面)仕上加工用:カナ目
ボード用ヤスリ350mm BIGMAN(ビッグマン)ボード用ヤスリ350mmBIGMAN(ビッグマン)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・ストレート・軽量コンクリート・木材・樹脂)等の切削加工(面取加工・テーパー加工・平面仕上加工)に最適です。
用途エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・ストレート・軽量コンクリート・木材・樹脂)等の切削加工(面取加工・テーパー加工・平面仕上加工)に最適です。寸法(mm)(やすり)350目の粗さ(表面)荒加工用:オニ目、(裏面)仕上加工用:カナ目
Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサンΦ3 ブライト900 スーパーソーヤスリツボサン
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
切削粉のハク離性に優れ、樹脂やアルミなどの研削におススメです。シャープな切れ味でステンレスなど難切削材の研削にもおススメします。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
Φ3 スーパーソーヤスリ ツボサンΦ3 スーパーソーヤスリツボサン
2,898税込3,188
1セット(5本)
当日出荷から4日以内出荷
軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
直径2.5x100mm精密やすり(丸) エスコ直径2.5x100mm精密やすり(丸)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
形状表面粗さ油目刃長(mm)50全長(mm)100直径(mm)2.5
直径2.0x100mm精密やすり(丸) エスコ直径2.0x100mm精密やすり(丸)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
直径(mm)2.0
直径1.5x100mm精密やすり(丸) エスコ直径1.5x100mm精密やすり(丸)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
形状表面粗さ油目刃長(mm)50全長(mm)100直径(mm)1.5
直径1.2x100mm精密やすり(丸) エスコ直径1.2x100mm精密やすり(丸)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
形状表面粗さ油目刃長(mm)50全長(mm)100直径(mm)1.2
300mm検定やすりセット(平) エスコ300mm検定やすりセット(平)エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
形状表面粗さ細目刃長(mm)300全長(mm)475仕様ハンドル付
300mm検定やすりセット(平) エスコ300mm検定やすりセット(平)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
形状表面粗さ中目刃長(mm)300全長(mm)475仕様ハンドル付
300mm検定やすりセット(平) エスコ300mm検定やすりセット(平)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
仕様ハンドル付
250mm検定やすりセット(平) エスコ250mm検定やすりセット(平)エスコ
9,330税込10,263
1個
翌日出荷
仕様ハンドル付
200mm検定やすりセット(平) エスコ200mm検定やすりセット(平)エスコ
6,450税込7,095
1個
翌日出荷
仕様ハンドル付
100mmクラフトやすり(丸/中目) エスコ100mmクラフトやすり(丸/中目)エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
100mmクラフトやすり(半丸/中目) エスコ100mmクラフトやすり(半丸/中目)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
形状半丸表面粗さ中目刃長(mm)90全長(mm)195
100mmクラフトやすり(平/中目) エスコ100mmクラフトやすり(平/中目)エスコ
815税込897
1個
翌日出荷
軽量ボードヤスリ H&H軽量ボードヤスリH&H
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
石膏ボード、スレート、木材、樹脂などの切削加工に 軽い!らくらく作業
目の粗さ表面:鬼目、裏面:中目材質アルミニウム・ニッケルメッキ寸法(mm)250
ボードヤスリ H&HボードヤスリH&H
1,998税込2,198
1個
当日出荷
石膏ボード、スレート、木材、樹脂などの切削加工に 全面目立て仕上げ
目の粗さ表面:鬼目、裏面:中目材質炭素工具鋼(SK-2)寸法(mm)250
オイルストーン ミニターオイルストーンミニター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
刃物の研磨、軟らかい金属材料のバリ取りやカエリ取りなどに最適です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス長さ(mm)100幅(mm)25厚さ(mm)13砥粒A
検定ヤスリ 鉄工タイプ 角 ツボサン検定ヤスリ 鉄工タイプ 角ツボサン
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷から43日以内出荷
用途技能検定試験に。
検定ヤスリ 組タイプ ツボサン検定ヤスリ 組タイプツボサン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途技能検定試験に。
横に削るヤスリ ツボサン横に削るヤスリツボサン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷
従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。 刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など刃幅(mm)10刃長(mm)40全長(mm)130
ナイロン軸付ホイール(軸径6mm) TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径6mm)TRUSCO
5,198税込5,718
1セット(5個)
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス、一般金属兼用です。 ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。 自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40適合材ステンレス
ナイロンミックスホイール(軸径6mm) TRUSCOナイロンミックスホイール(軸径6mm)TRUSCO
4,598税込5,058
1セット(5個)
当日出荷
ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の当たりに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 小型、軽量のヘアライン、傷取り専用です。
用途ステンレス、アルミのヘアライン作業に最適、金属製品の傷、バリ、ビード取りに、木工製品の木地研磨や塗装研磨に、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000軸長(mm)40
ワイヤーラップツール(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)ワイヤーラップツール(シャンク径3mm)NSK(ナカニシ)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
円筒内面、曲面仕上げ等、さまざまな加工に応用できる便利なツールです。 ピアノ線を結束させています
用途ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取り作業が可能です。 ワイヤー線の弾力性により加工物形状に沿ってバリ取りができます。 ワイヤー線の表面粗さを砥石により加工修正できるので、バリの大きさや仕上げ面粗さにも対応可能です外径(Φmm)4刃長(mm)30全長(mm)72軸径(Φmm)3最高回転数(min-1[r.p.m])14000
ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(5個)
当日出荷
ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(5個)
当日出荷
ステンレス、一般金属兼用。 ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 「自生作用」によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布のアタリに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 小型、軽量のヘアーライン、キズ取り専用。
用途ステンレス、アルミのヘアーライン作業に最適。 金属製品のキズ、バリ、ビード取りに。 木工製品の木地研磨や塗装研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
切削工具・研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら