絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(48)
  • EIKO(栄工舎)(122)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(156)
  • NACHI(不二越)(275)
  • OSG(オーエスジー)(361)
  • RYOCO(菱高精機)(79)
  • S&K(三興製作所)(110)
  • TRUSCO(110)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(173)
  • イシハシ精工(111)
  • イスカル(106)
  • エスコ(351)
  • グーリング(290)
  • タンガロイ(208)
  • プロトティップ(114)
  • ミニター(103)
  • 三菱マテリアル(170)
  • 京セラ(167)
  • 住友電工ハードメタル(151)
  • 岡崎精工(177)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,086)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(49)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
商品レビュー
  • 以上(708)
  • 以上(806)
  • 以上(831)
  • 以上(855)
価格
  • 1,500円以下(673)
  • 1,500-10,000円(3,222)
  • 10,000-50,000円(2,593)
  • 50,000-100,000円(499)
  • 100,000円以上(211)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「7mm」の検索結果

関連キーワード
  • 7mm ドリル
  • ドリル 0.7mm
  • ドリル 17mm
6,468件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 7mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ

    7mmマルチドリル(六角軸/非金属用)

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1個
    当日出荷
    位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
    用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)7有効長(mm)35適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
  • 7.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ

    7.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)

    エスコ
    ¥930税込¥1,023
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AE-7
  • 7mm 六角軸サークルポンチ エスコ

    7mm 六角軸サークルポンチ

    エスコ
    ¥1,090税込¥1,199
    1本
    翌日出荷
    用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)7全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • SDS木工ドリル7.0mm マキタ

    SDS木工ドリル7.0mm

    マキタ
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    3日以内出荷
  • エホート 六角軸ショート鉄工 7.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸ショート鉄工 7.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥649税込¥714
    1本
    3日以内出荷
    一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
    用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)7全長(mm)60有効長(mm)18
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 7.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 7.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    3日以内出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)7全長(mm)110有効長(mm)65
  • 7.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ

    7.0mm ホールソー(六角軸/HSS)

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1個
    当日出荷
    用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)7.0適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
  • 90x 7mm/#320  ベベルディスク エスコ

    90x 7mm/#320 ベベルディスク

    エスコ
    ¥1,910税込¥2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809MA-13粒度320
  • 90x 7mm/#400  ベベルディスク エスコ

    90x 7mm/#400 ベベルディスク

    エスコ
    ¥1,910税込¥2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809MA-14粒度400
  • 90x 7mm/#120  ベベルディスク エスコ

    90x 7mm/#120 ベベルディスク

    エスコ
    ¥2,860税込¥3,146
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809MA-11粒度120
  • キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚) 3M(スリーエム)

    キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚)

    3M(スリーエム)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    製品寿命に特化
    用途より耐久性の求められる重研削作業に粒度#36
  • 90x 7mm/#180  ベベルディスク エスコ

    90x 7mm/#180 ベベルディスク

    エスコ
    ¥2,020税込¥2,222
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809MA-12粒度180
  • 3.0x7.0mm/3mm軸 超硬カッター エスコ

    3.0x7.0mm/3mm軸 超硬カッター

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819CR-3B
  • 4x 7mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト) エスコ

    4x 7mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AT-81
  • 7mm ホールソー(Co-HSS・コーティング) エスコ

    7mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1個
    翌日出荷
    材質Co-HSSセラミックコーティング寸法(mm)7六角軸シャンク径1/4"(6.35)
  • 4x 7mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード) エスコ

    4x 7mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AT-61
  • 6x 7mm [6mm軸]超硬カッター[ステンレス] エスコ

    6x 7mm [6mm軸]超硬カッター[ステンレス]

    エスコ
    ¥3,680税込¥4,048
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JP-106適合材ステンレス
  • 6x13x7mm ボンドドレッサー(細) エスコ

    6x13x7mm ボンドドレッサー(細)

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827PB-3
  • 6 x 7mm/ 6mm軸 超硬カッター エスコ

    6 x 7mm/ 6mm軸 超硬カッター

    エスコ
    ¥3,060税込¥3,366
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JP-6
  • 3x7.0mm/3mm軸 [Coated]超硬バー エスコ

    3x7.0mm/3mm軸 [Coated]超硬バー

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819PR-3B
  • 7.0mm/90°/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸) エスコ

    7.0mm/90°/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)

    エスコ
    ¥7,270税込¥7,997
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)3粒度#140刃径×刃長×全長(mm)7.0×3.3×55
  • 6x13x7mm ボンドドレッサー(中) エスコ

    6x13x7mm ボンドドレッサー(中)

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827PB-2
  • 6x13x7mm ボンドドレッサー(粗) エスコ

    6x13x7mm ボンドドレッサー(粗)

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827PB-1
  • Refill for 7mm fibreglass pencil RS PRO

    Refill for 7mm fibreglass pencil

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    8日以内出荷
    この研磨ガラス繊維は、さまざまな材料の正確で Rapid Cleaning 、錆取り、表面処理に最適です。繊維が短いほど、作用が摩耗しやすくなります。金属、プラスチック、木材に使用することができます。清掃・バリ取り・研磨・つや出し 広い面での作業に最適です 金属、プラスチック、木材に使用します
    仕様研磨材 = ファイバーグラス直径 = 7mm
  • Fibreglass Pencil 7mm with clutch RS PRO

    Fibreglass Pencil 7mm with clutch

    RS PRO
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    8日以内出荷
    この研磨ガラス繊維ペンシルは、正確で Rapid Cleaning 、錆除去、及びさまざまな材質の表面処理に最適です。繊維が短いほど、作用が摩耗しやすくなります。金属、プラスチック、木材に使用することができます。清掃・バリ取り・研磨・つや出し 広い面での作業に最適です 金属、プラスチック、木材に使用します
    仕様研磨材 = ファイバーグラス直径 = 7mm
  • ダイスハンドル SKC

    ダイスハンドル

    SKC(12件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプダイス用
  • 小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 旋削加工用インサートバーサイズ7mm サンドビック

    小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 旋削加工用インサートバーサイズ7mm

    サンドビック
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • マルチドリル MDA型 刃径 7mm MDA0700S08Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 7mm MDA0700S08Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • 六角軸ダイヤモンドコアドリル SK11

    六角軸ダイヤモンドコアドリル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーで硬質タイル等の難削材も楽に穴あけできます。仕上がりは欠けもなく非常にきれいで、超硬ドリルの10倍以上長持ちします。溶着ダイヤモンドなので、電着よりも耐久性があります。ガイドリングを付属しておりますので、初めて使用される場合も簡単に穴あけ作業ができます。回転のみでの穴あけですので、低振動・低騒音で穴あけができます。六角軸なのでインパクトドライバーに装着できます。
    用途硬質タイル・磁器タイル・石材・ブロック・モルタル・レンガ・陶器等の穴あけ作業。材質特殊鋼
  • メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD

    メタルマスター(パウダーチタンチップソー)

    Y'sGOD(41件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷
    刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
    用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス材質鉄(SK材)穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
  • スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M4 ピッチ0.5mm ねじ長さ7mm 全長52mm サンドビック

    スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M4 ピッチ0.5mm ねじ長さ7mm 全長52mm

    サンドビック
    ¥4,250税込¥4,675
    1本
    当日出荷
    高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。
    用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
  • セラミニホールソー 神東工業

    セラミニホールソー

    神東工業(27件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
  • 断熱材専用丸鋸 エコ丸 スキルマン

    断熱材専用丸鋸 エコ丸

    スキルマン(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    当日出荷
    切断時の切粉が従来のチップソーより圧倒的に少ないです。 フラット4採用で切粉が非常に細かく飛び散らないので、作業環境・作業効率が共に大変良くなります。 フラット4採用で表裏使えて大変経済的です。 エコロジーとエコノミーを両立したダブルエコで作業現場を応援します。
    厚さ(mm)0.9穴径(Φmm)20内径(Φmm)20適合材断熱材
  • アングルビット EIGERTOOL(アイガーツール)

    アングルビット

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    曲線の穴、溝が掘れる木工ビットです。 特殊形状の刃で思い通りにザクザク掘れます! 曲線彫りや穴あけ時に、他社製品は逆回転でなければ戻ってきませんが、 アンクルビットは裏刃が付いているため、正転のまま切りくずして戻ってきます。 見えない所でも穴をつなげる事ができます。 木の中をえぐる加工ができます。木の表面をパイプの太さが入るように切削できます。 竹を切ってもまったくササクレが出ません! 人工大理石もらくらく穴あけできます。
    用途普通の木工用ビットとして。溝やトンネルを作る。 曲がった穴を掘る。切断が出来る。 2段彫りで穴の上部を広げる。穴の先端部を広く穴あけする。材質特殊合金回転速度(min-1[r.p.m])(穴あけ)300-1500、(削り)1000~2500
  • セラミニホールソー 深穴用 神東工業

    セラミニホールソー 深穴用

    神東工業(18件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業適合被削材厚(mm)4.0以下
  • ハイスホールソー H2タイプ 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ

    神東工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
  • コンクリートドリル SK11

    コンクリートドリル

    SK11
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    振動ドリルでコンクリートに穴あけが出来ます。軸部にはトリプルウイングがあるので、チャック滑りが起こりにくい構造になっています。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。
    用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。仕様回転・振動兼用適合機種回転ドリル・振動ドリル種別丸軸滑り止め付材質特殊鋼全長(mm)150有効長(mm)90
  • ハイスホールソー H2タイプ 替刃 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ 替刃

    神東工業(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
  • 超硬ホールソー CTタイプ 替刃 神東工業

    超硬ホールソー CTタイプ 替刃

    神東工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソー CTタイプの替刃です。
    用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
  • 丸鋸用切断砥石 MULTI SK11

    丸鋸用切断砥石 MULTI

    SK11
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
    用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。厚さ(mm)2.2砥材AC30T穴径(Φmm)20外径(Φmm)147対応機種電気丸鋸適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等最高使用回転速度(min-1)5500