カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具(11)
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト
切削工具・研磨材 :「AS1100」の検索結果
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
スーパーバニッシュドリル
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から11日以内出荷アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
DSAS 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 3D DSASシリーズ
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上しております。内部給油式です。耐熱合金用
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)
三菱マテリアル¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から3日以内出荷超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
超硬ソリッドドリルDVAS
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷超硬ソリッドドリル。3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。刃数2先端角(°)140勝手Rねじれ角(°)30
座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から3日以内出荷切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh263規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6110全長(mm)OAL:118シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:11フルート長(mm)LCF:57使用可能長さ(mm)LU:35機能長さ(mm)LF:116寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh265規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6168全長(mm)OAL:184シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:11フルート長(mm)LCF:123使用可能長さ(mm)LU:90機能長さ(mm)LF:182寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh264規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9336全長(mm)OAL:151シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:11フルート長(mm)LCF:90使用可能長さ(mm)LU:57機能長さ(mm)LF:149寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:58