絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- 住友電工ハードメタル(2)
- イスカル(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- THECUT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
商品レビュー
- 以上(10)
- 以上(10)
- 以上(10)
- 以上(10)
価格
- 1,500円以下(7)
- 1,500-10,000円(9)
- 10,000-50,000円(3)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「CEM3」の検索結果

サイドクランプホルダー BT-FC-EM
イスカル¥47,980~税込¥52,778~1個6日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403 AD一体型サイドクランプホルダーです。用途ウェルドンシャンク用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ
(51件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。材質超硬合金刃数2タイプ刃先ギャッシュ当て刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド
(33件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。材質超硬合金刃数4タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAINねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド
(36件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。材質超硬合金刃数2タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ
(46件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。材質超硬合金刃数4タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAINねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
(27件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。材質超硬刃数2シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02首下角(°)15販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド
(12件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。材質超硬合金刃数2タイプ刃先ピンカドタイプねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力3D販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド
(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。材質超硬合金刃数2タイプ刃先ピンカドタイプねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2D販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ
(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。材質超硬合金刃数2タイプ刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2D販売区分業務用
ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から4日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ
(12件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。材質超硬合金刃数2タイプ刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力3D販売区分業務用
チップ WNMG-ME (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状六角形80°厚さ(mm)4.76勝手勝手なしブレーカME
スーパー面取丸
THECUT¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷から4日以内出荷3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現