切削工具・研磨材 :「DCM」の検索結果

関連キーワード
  • dcmt11t304
  • dcmt
364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップ TS-M-DCCM タンガロイタップ TS-M-DCCMタンガロイ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
カムドリルヘッド IDI-SK イスカルカムドリルヘッド IDI-SKイスカル
17,980税込19,778
1個
当日出荷
140°鋳鉄用のカムドリルヘッドです。
用途穴あけ加工用。トラスコ品番202-6830材質材質:IC908適合ホルダDCM/DCT 200RoHS指令(10物質対応)対応
CBNチップ 2QP-DCM/GW タンガロイCBNチップ 2QP-DCM/GWタンガロイ
9,898税込10,888
1箱(2個)
3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PSF タンガロイチップ DCMT-PSFタンガロイ
7,798税込8,578
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ DCMT-PSS タンガロイチップ DCMT-PSSタンガロイ
7,798税込8,578
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)7.8寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
チップ DCMT-PM タンガロイチップ DCMT-PMタンガロイ
7,798税込8,578
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)3、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途仕上切削勝手なし[N]
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽切削
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽~中切削勝手なし[N]
スミダイヤ バインダレスチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ バインダレスチップ住友電工ハードメタル
36,980税込40,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10等級記号M
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から3日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
スミダイヤインサートです。アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。
厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2材種DA1090ブレーカの有無なし等級記号M
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,898税込8,688
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,898税込8,688
1個
翌日出荷から8日以内出荷
粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。
用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M
スミポリゴン GND型カセット 住友電工ハードメタルスミポリゴン GND型カセット住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
用途外径溝入れ仕様外径溝入れ スミポリゴンカセット構造クランプオン部品名称キャップスクリュー:BX0512(5.0N・m)、レンチ:LH040適合チップGC□□○○○○-□□適合バイトPSC○○GND○○○○00 R/L、PSC○○GND○○○○90 R/LFIG1
スミダイヤコートボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤコートボールエンドミル住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
仕様ボール材質DCM20刃数2全長(mm)50表面処理SDC適合材被削材・超_超硬合金◎ 最適,被削材・脆_硬脆材○ 適用,エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・R◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタルスミポリゴン ホルダ住友電工ハードメタル
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
FIG1
旋削用 55°菱形ポジチップ WEP10C ワルター旋削用 55°菱形ポジチップ WEP10Cワルター
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:ステンレス・鋳物。トラスコ品番412-8710タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:11.63コーティングCermet+TiCN+TiAlNコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種チップ形状55°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)9.525
55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530タンガロイ
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート T5115 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート T5115タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート AH120 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH120タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート AH725 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH725タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート T9215 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート T9215タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
55°菱形 ポジタイプ インサート AH6235 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH6235タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
翌々日出荷
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角55°
55°菱形 ポジタイプ インサート AH905 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH905タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。材質PVDコーティング適合被削材種難削材RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート T9225 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート T9225タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
55°菱形 ポジタイプ インサート AH6225 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH6225タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角55°
旋削加工用インサート PVDコーティング タンガロイ旋削加工用インサート PVDコーティングタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番432-4704適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角55°厚さS(mm)3.97
55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート T6215 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート T6215タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角55°
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 2QP-DCM/GW タンガロイストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 2QP-DCM/GWタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷
55°ひし形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3209タイプ連続加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:2.5ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状55°ひし形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM イスカルISOターン チップ DCMT/DCGT-SMイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番110-2207材質IC8250チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCMT/DCGT イスカルISO旋削 チップ DCMT/DCGTイスカル
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷
仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。仕様B旋削/チップCOATトラスコ品番160-5589RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
15,980税込17,578
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番658-1938穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)10.4279有効長(mm)切刃:10.4279勝手N加工MediumコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種Sコーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)3.96875材種1210逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
15,980税込17,578
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)10.8279有効長(mm)切刃:10.8279勝手Nチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
15,980税込17,578
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)11.2279有効長(mm)切刃:11.2279勝手Nチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
17,980税込19,778
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)11.4279有効長(mm)切刃:11.4279勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)3.96875材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-07(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-07(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
12,980税込14,278
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番656-4436穴径(Φmm)2.8被削材S切刃長さ(mm)6.9519有効長(mm)切刃:6.9519勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
dc2特集
おすすめ人気ランキング