絞り込み
ブランド
  • サンドビック(52)
  • ケナメタル(48)
  • 住友電工ハードメタル(39)
  • NACHI(不二越)(25)
  • マパール(13)
  • LV ENDMILL(8)
  • グーリング(5)
  • SANDVIK(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • ミスターマイスター(2)
  • Milescraft(2)
  • 三菱マテリアル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(78)
  • 10,000-50,000円(120)
  • 50,000-100,000円(53)
  • 100,000円以上(34)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「MIL 40」の検索結果

203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス加工用チップ CoroMillMS60(355) SANDVIKフライス加工用チップ CoroMillMS60(355)SANDVIK
32,980税込36,278
1箱(10本)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
SumiDrill GDX型 住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型住友電工ハードメタル
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式加工深さ7D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ7D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.50mm
SumiDrill GDX型 住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型住友電工ハードメタル
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式加工深さ6D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ6D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.40mm
SumiDrill GDX型 住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型住友電工ハードメタル
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式加工深さ3D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ3D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.20mm
SumiDrill GDX型 住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型住友電工ハードメタル
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式加工深さ2D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ2D油穴付き(2穴)加工公差-0.05~+0.15mm
SumiDrill GDX型 住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型住友電工ハードメタル
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式加工深さ5D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ5D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.25mm
SumiDrill GDX型 住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型住友電工ハードメタル
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式加工深さ4D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ4D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.25mm
アルミ用2枚刃エンドミル Power mill レギュラ グーリングアルミ用2枚刃エンドミル Power mill レギュラグーリング
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷
アルミ専用のエンドミルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。
アルミ用2枚刃エンドミル Power mill ショート グーリングアルミ用2枚刃エンドミル Power mill ショートグーリング
1,598税込1,758
1本
9日以内出荷
アルミ専用のエンドミルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。
4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート グーリング4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコートグーリング
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート グーリング2枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコートグーリング
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃エンドミル Power mill セミロングFIREコート グーリング2枚刃エンドミル Power mill セミロングFIREコートグーリング
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
CoroMill(R) MS60フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) MS60フライス加工用チップSANDVIK
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
長さ(mm)ワイパー部:1.6有効長(mm)切刃:8勝手Rチップ厚さ(mm)5.35コーナーR(mm)0.8コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)5.35切刃数6
肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20 SANDVIK肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20SANDVIK
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。
切込深さ(mm)(最大)9切込み角度(°)90
突切り・溝入れフライスカッター CoroMill(R)QD用チップ SANDVIK突切り・溝入れフライスカッター CoroMill(R)QD用チップSANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
勝手NコーティングTiAlSiN材種1230切刃数1
GSXMILLVL多刃ラジアス2.5DTiSUS用 NACHI(不二越)GSXMILLVL多刃ラジアス2.5DTiSUS用NACHI(不二越)
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。
GSXMILLVL多刃ラジアス2.5D NACHI(不二越)GSXMILLVL多刃ラジアス2.5DNACHI(不二越)
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。鋼用です。
GSXMILLVLロングシャンクラジアス NACHI(不二越)GSXMILLVLロングシャンクラジアスNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。
GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用 NACHI(不二越)GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用NACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。
GSX MILL VL ラフィング 2.5D NACHI(不二越)GSX MILL VL ラフィング 2.5DNACHI(不二越)
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
不等分割 不等リードの採用で高速高能率時の耐欠損性を高めています。粗加工用です。
GSX MILL VL ハード 2.5D NACHI(不二越)GSX MILL VL ハード 2.5DNACHI(不二越)
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。高硬度材用です。
CPMill-Uni-HPC マパールCPMill-Uni-HPCマパール
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。5μm以下と高い振れ精度を約束します。容易な操作と高い安定性が特長です。不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。スチール専用となります。
用途被削材:炭素鋼・合金鋼・ステンレス。トラスコ品番775-4809材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数6枚刃長(mm)25表面処理HP383コーティング切削径(Φmm)DC:20寸法OAL(mm)全長:35
GSX MILL VL スロット 2.5D NACHI(不二越)GSX MILL VL スロット 2.5DNACHI(不二越)
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
材質工具:超硬刃数3表面処理GSX2
フライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0905・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0905・セコ・ツールズ・ジャパン
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0504・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0504・セコ・ツールズ・ジャパン
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
寸法S(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
Quattromill セコ・ツールズ・ジャパンQuattromillセコ・ツールズ・ジャパン
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。
寸法(mm)APMXS:4.5、DMM:20、LUX:33取付部(形状)セコ- ウェルドンRoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)90適合インサートSE.X09T3寸法LPR(mm)40
溝入れ加工用チップ CoroMillQD サンドビック溝入れ加工用チップ CoroMillQDサンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。
用途溝入れ加工用。
CoroMill(R) 331 フルサイドディスクカッター サンドビックCoroMill(R) 331 フルサイドディスクカッターサンドビック
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
内部給油タイプです。
ボールエンドミルチップ CoroMill216F サンドビックボールエンドミルチップ CoroMill216Fサンドビック
83,980税込92,378
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
高精度・仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。高精度な加工が可能です。
用途耐熱合金・高硬度材の仕上げフライス加工に。
ボールエンドミルチップ CoroMill216 サンドビックボールエンドミルチップ CoroMill216サンドビック
41,980税込46,178
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。
用途倣いフライス加工用。
フライス加工用チップ CoroMill745 サンドビックフライス加工用チップ CoroMill745サンドビック
36,980税込40,678
1箱(10個)
翌々日出荷
ネガポジカッターと同等の切れ刃傾き角をネガネガコンセプトカッターで実現しました。両面14コーナチップ仕様です。
用途フライス加工用。
フライス加工用チップ CoroMillMH20 サンドビックフライス加工用チップ CoroMillMH20サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高生産ポケット加工高送りカッター用チップです。
用途フライス加工用。
CoroMill(R) 490-08切れ刃 肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) 490-08切れ刃 肩削りカッターサンドビック
44,980税込49,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
CoroMill(R) MH20 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) MH20 正面フライスカッターサンドビック
56,980税込62,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
CoroMill(R) MF80 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) MF80 正面フライスカッターサンドビック
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
カッターボディは軽量で、長い突出し量でのびびりを低減します。マルチエッジの正面および肩 削りフライスカッターには、切削角度が90度に近い加工向けの堅牢なチップシートとシム保護が装備 されているため、機械の稼働率が大幅に向上するだけでなく、スクラップを低減して工具寿命を延ば します。
用途正面および肩削りフライス加工用。
CoroMill(R) 390 肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) 390 肩削りカッターサンドビック
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
軽量タイプです。
用途肩削り用
CoroMill(R) MR80 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) MR80 正面フライスカッターサンドビック
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
CoroMill(R) 325 スレッドワーリングカッター サンドビックCoroMill(R) 325 スレッドワーリングカッターサンドビック
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スレッドワーリング加工用ツールです。
CoroMill(R) Century 肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) Century 肩削りカッターサンドビック
79,980税込87,978
1個
当日出荷から4日以内出荷