絞り込み
ブランド
- タンガロイ(36)
- 三菱マテリアル(16)
- イスカル(14)
- 京セラ(14)
- ケナメタル(10)
- 住友電工ハードメタル(9)
- イワタツール(6)
- THECUT(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- ウォーターミルズ(2)
- TOTIME(2)
- イシハシ精工(1)
- サンドビック(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ネグロス電工(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NTツール(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
商品レビュー
- 以上(4)
- 以上(5)
- 以上(5)
- 以上(5)
価格
- 1,500円以下(2)
- 1,500-10,000円(92)
- 10,000-50,000円(85)
- 50,000-100,000円(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「MTC」の検索結果

まんてんホールソー吸込コネクタジョイント
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷吸い込みコネクタと集塵機ホースとの径が合わない時に使用してください質量(g)33本体サイズ(mm)150×36×36外径(mm)【太径側】36【細径側】27内径(mm)【太径側】32【細径側】23
パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)
イシハシ精工¥759~税込¥835~1パック翌々日出荷から3日以内出荷バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
鋼板用面取りカッター
ネグロス電工¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷ケーブルラックの親桁等、鋼板の角部を容易に面取り加工ができ、施工時の安全対策に最適です。 加工時に切断片が受け部に溜まる構造の為、切断片が飛び散りません。全長(mm)180質量(g)415適合板厚(mm)鋼板0.4~2.3まで、ステンレス鋼板0.4~1.5まで
高速面取り工具トグロン マルチチャンファー
イワタツール¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。材質超硬刃数5被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金先端角(°)90回転方向右刃切刃形状その他センター穴角(°)90
超硬ロータリーバーセット
ウォーターミルズ¥43,980税込¥48,3781セット(10本)4日以内出荷セット内容タイプA(エンド刃なし円筒形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプC(先丸円筒形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプG(先鋭ツリー形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプF(砲弾形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプM(先鋭テーパー形状):Φ12×1本、タイプD(球形状):Φ12×1本刃径公差h7シャンク径公差h6ボール半径R(mm)0.5
超硬トグロンマルチチャンファー90°゛DLCコーティング
イワタツール¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷トグロン形状の5枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングALTコーティング
イワタツール¥8,098~税込¥8,908~1本翌々日出荷トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工材質超硬刃数5枚刃表面処理ALTコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングDLCコーティング
イワタツール¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 4枚刃
TOTIME¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1118°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538MT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃
TOTIME¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
シート面カッター用チップ
THECUT¥8,698~税込¥9,568~1箱(5個)3日以内出荷総型バニシング形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化 スリーアウェイタイプでは製作が困難だったPF1/8をついに製品化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減 意匠登録をしているMT-DCインサートはプロファイル加工により高い精度を誇ります。
超硬トグロンマルチチャンファー90°ALTコーティング9Z
イワタツール¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷トグロン形状の9枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工材質超硬刃数9枚刃表面処理ALTコーティング
高速面取り工具
イワタツール¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷面取り速度2~3倍を実現した高速面取り工具です。糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。用途面取りミーリング加工。穴面取り加工。被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム。材質超硬合金(Carbide)刃数9表面処理ALTコーティングセンター穴角(°)90
CBN インサート CNGM-CB1
ケナメタル¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能。CB1ブレーカー形状ひし形80°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ片面寸法L10(mm)12.9
CBN インサート DNGM-CB1
ケナメタル¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能。CB1ブレーカー形状ひし形55°寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ片面寸法L10(mm)15.5
チップ TCMT
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT
三菱マテリアル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT-JE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT-MM
三菱マテリアル¥6,498~税込¥7,148~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT
三菱マテリアル¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT-PM
タンガロイ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-HQ
京セラ¥5,298~税込¥5,828~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT-LU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥6,698税込¥7,3681箱(10個)当日出荷から3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)2.38穴径(Φmm)2.8切刃長さ(mm)11勝手勝手なし内接円(mm)6.35ブレーカLU逃げ角(°)7
チップ TCMT-SU
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
難削材旋削加工用インサート MP9025 (TCMT)
三菱マテリアル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ TCMT
三菱マテリアル¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT-FV
三菱マテリアル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ NF-TCMT
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷から6日以内出荷材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT-FV
三菱マテリアル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面