カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具(32)
- 研磨材(1)
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
切削工具・研磨材 :「R1216」の検索結果

ホルダ
京セラ¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷から6日以内出荷用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い・ぬすみ加工)適合チップひし形35°勝手右クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11
ピコカット ホルダー GHPCOR
イスカル¥52,980税込¥58,2781本6日以内出荷から29日以内出荷直角タイプの小径ソリッドバー用ホルダーです。用途スイス型自動盤(クロススライド)用。RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ JSWLXR-F
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷適合チップ六角形80°勝手右クランプシステムスクリューオン式切込み角Kr(°)95RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 面取りカッタ
セコ・ツールズ・ジャパン¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷大きな面取り加工を可能にします。ターボミルチップを採用した面取りカッタです、チップの刃先処理、材種の組合せが豊富ですので様々な被削材に対応できます。R217/220.49-XO12面取りミルは、2つの切れ刃を持つXOMX12インサート用で、一般的な被削材種にはさまざまな材種が用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートXO.X12
宝飾・彫金加工用工具セット
リューター(日本精密機械工作)¥68,980税込¥75,8781セット(60本)3日以内出荷リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。セット内容D1012、D1115、D1418、D1620、D9313、K1008、K1016、K1210、K1218、K1661、K1751、C1216、C1316、C1650、T2005、T2007、T2010、T2012、G1001、G1002、G1003、G1006、G1008、G1035、R1011、R1012、R1021、R1022、R1041、R1042、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1131、R1132、R3211、R3212、R3213、B1111、B1113、B1114、B1115、B1116、B1119、F1206、F1208、F1210、F1610、F1706、F1708、F1710、F8111、F8211(各1本)、G1041(2本)、F1606(2本)、TS-03軸径(Φmm)2.34セット数60本入