絞り込み
ブランド
  • 京セラ(28)
  • イスカル(11)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • タンガロイ(9)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(7)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • 富士元工業(1)
  • ユニカ(1)
  • LENOX(レノックス)(1)
  • ワルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(68)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「S32T」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径倣い加工。勝手右[R]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号D頂角(°)55逃げ角(°)7
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
用途内径倣い加工。勝手左[L]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号D頂角(°)55逃げ角(°)7
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径倣い用。勝手左[L]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途内径倣い用。勝手右[R]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
精密ボーリング工具 ワルター精密ボーリング工具ワルター
519,800税込571,780
1本
9日以内出荷
精密ボーリング工具です。
用途穴あけ加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク) イスカルマルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)イスカル
14,980税込16,478
1本
当日出荷から29日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ホルダー(テーパーシャンク) MM S-B イスカルマルチマスター ホルダー(テーパーシャンク) MM S-Bイスカル
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ERコレット一体型ホルダー MM S-ER-H イスカルマルチマスター ERコレット一体型ホルダー MM S-ER-Hイスカル
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ 京セラフライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ京セラ
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
用途フライス加工用。
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル ロングシャンクタイプ 京セラフライス加工用ホルダー MA90 エンドミル ロングシャンクタイプ京セラ
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
用途フライス加工用。刃数2枚
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 同径シャンクタイプ 京セラフライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 同径シャンクタイプ京セラ
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
用途フライス加工用。
新汎用カッタ MB45 シャンクタイプ 京セラ新汎用カッタ MB45 シャンクタイプ京セラ
29,980税込32,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。
用途フライス加工用。
旋削    ISO標準ホルダー S型 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー S型セコ・ツールズ・ジャパン
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
S型クランプ式内径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
寸法LF(mm)300
旋削 ISO標準ホルダー S・MCLNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー S・MCLNR・セコ・ツールズ・ジャパン
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダー S・MWLNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー S・MWLNR・セコ・ツールズ・ジャパン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
トラスコ品番434-4310寸法(mm)DMM:32、KAPR:95寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LF(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22
旋削 ISO標準ホルダー S・MVLNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー S・MVLNR・セコ・ツールズ・ジャパン
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
トラスコ品番434-5901寸法(mm)CDRX:13、DMM:32、KAPR:95寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LF(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)30
旋削 ISO標準ホルダー S・MVPNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー S・MVPNR・セコ・ツールズ・ジャパン
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
トラスコ品番434-5897寸法(mm)CDRX:10、DMM:32、KAPR:117.5寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LF(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)27
旋削 ISO標準ホルダー S・MCLNL・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー S・MCLNL・セコ・ツールズ・ジャパン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
トラスコ品番434-5977寸法(mm)DMM:32、KAPR:95寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LF(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22
旋削 ISO標準ホルダー S・MTFNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー S・MTFNR・セコ・ツールズ・ジャパン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
トラスコ品番434-5889寸法(mm)DMM:32、KAPR:91寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LF(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22
内径溝入れ用ヘッド S-CTIR/L-H タンガロイ内径溝入れ用ヘッド S-CTIR/L-Hタンガロイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
寸法LF(mm)16.00RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式 中荒加工用 柄付きカッタ EBRM タンガロイねじ止め式 中荒加工用 柄付きカッタ EBRMタンガロイ
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法CICT(mm)2
交換式ボーリングヘッド S-DDUNR/L-H タンガロイ交換式ボーリングヘッド S-DDUNR/L-Hタンガロイ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
油穴RoHS指令(10物質対応)対応
交換式ボーリングヘッド S-SVLCR/L-H タンガロイ交換式ボーリングヘッド S-SVLCR/L-Hタンガロイ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
油穴寸法LF(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式高精度仕上げ加工用 柄付きカッタ EBFM タンガロイねじ止め式高精度仕上げ加工用 柄付きカッタ EBFMタンガロイ
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
内径溝入れ用ヘッド S-QSIR/L-H タンガロイ内径溝入れ用ヘッド S-QSIR/L-Hタンガロイ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ロングシャンク) 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ロングシャンク)京セラ
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に最大切込み(mm)2.5すくい角(°)-10給油方式クーラントホール有
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(オーバーサイズシャンク) 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(オーバーサイズシャンク)京セラ
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に最大切込み(mm)2.5すくい角(°)-10給油方式クーラントホール有形状Fig.2
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(標準シャンク) 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(標準シャンク)京セラ
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に最大切込み(mm)2.5すくい角(°)-10給油方式クーラントホール有形状Fig.1
ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
刃数2
アルファ ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質
メガマイクロチャック BIG DAISHOWAメガマイクロチャックBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
バイメタルホルソーセット LENOX(レノックス)バイメタルホルソーセットLENOX(レノックス)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱
当日出荷から3日以内出荷
用途木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。
ホルダ 京セラホルダ京セラ
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有全長(mm)110適合チップWNEU0806…/WNGT0806…/WNMU0806...スクリューSB-50140TR(クランプスクリュー)寸法LH(mm)30すくい角A.R.(°)+13(max.)レンチTTW-15寸法DCON(mm)32寸法APMX(mm)8
ホルダ 京セラホルダ京セラ
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から41日以内出荷
すくい角A.R.(°)10
ホルダ S-SDUC 住友電工ハードメタルホルダ S-SDUC住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から7日以内出荷
モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー DIJET(ダイジェット工業)モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバーDIJET(ダイジェット工業)
94,980税込104,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
用途モジュラーヘッドシリーズ用
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
31,980税込35,178
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
内径用ホルダ S/C-CTFPR/L タンガロイ内径用ホルダ S/C-CTFPR/Lタンガロイ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合チップ正三角形60°クランプシステムクランプオン式切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
ミラーボール BNMM DIJET(ダイジェット工業)ミラーボール BNMMDIJET(ダイジェット工業)
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
刃先交換式ボールエンドミル
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカハイスホールソー(ツバ無し)ユニカ(38件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼