絞り込み
ブランド
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(34)
  • NACHI(不二越)(31)
  • タンガロイ(19)
  • 三菱マテリアル(15)
  • サンドビック(10)
  • THECUT(9)
  • イシハシ精工(7)
  • ケナメタル(7)
  • DIJET(ダイジェット工業)(7)
  • WIDIN(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • イスカル(5)
  • 京セラ(5)
  • ユニカ(5)
  • ワルター(5)
  • SUN UP(4)
  • SK11(4)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • NTKカッティングツールズ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
商品レビュー
  • 以上(16)
  • 以上(19)
  • 以上(19)
  • 以上(19)
価格
  • 1,500円以下(24)
  • 1,500-10,000円(116)
  • 10,000-50,000円(118)
  • 50,000-100,000円(27)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「SSD」の検索結果

関連キーワード
  • ssd-3
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径倣い加工。勝手右[R]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号D頂角(°)55逃げ角(°)7
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
用途内径倣い加工。勝手左[L]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号D頂角(°)55逃げ角(°)7
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径倣い用。勝手左[L]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途内径倣い用。勝手右[R]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段 SUN UP真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段SUN UP
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバーコスパの良い穴あけドリルです。
用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません六角軸シャンク径6.35
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段 SUN UP真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段SUN UP
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
4つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバーコスパの良い穴あけドリルです。
用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)全長(mm)80質量(g)21硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12六角軸シャンク径6.35
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段 SUN UP真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段SUN UP
3,298税込3,628
1個
当日出荷
5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバーコスパの良い穴あけドリルです。
用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)全長(mm)100質量(g)139硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30六角軸シャンク径6.35
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段 SUN UP真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段SUN UP
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:ステンレス・鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバーコスパの良い穴あけドリルです。鉄工用よりも更に上の切れ味でステンレス等にも素早く穴あけが出来ます。
用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質Co-HSS(チタンコーティング)硬度HRC65±2穴あけ能力(mm)ステンレス材 1まで/鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません六角軸シャンク径6.35
サンダーディスクA SK11サンダーディスクASK11
149税込164
1枚
当日出荷から翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れています。粒度のバリエーションも豊富で、荒削りから中仕上げまで可能です。
用途一般鋼や鉄の表面研磨や研削に、バリ取り、刃物等の磨きなどの作業。材質アルミナサイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒A(アルミナ)
サンダーディスクS SK11サンダーディスクSSK11
499税込549
1枚
当日出荷
A(アルミナ)に比べ3倍の仕事量のディスクです。耐久性も高くコストパフォーマンス抜群です。
用途ステンレスや難削材の研削、溶接ビード除去やサビ取りなどの作業。材質セラミック砥粒サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000砥粒S(セラミック)
タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type タンガロイタングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity typeタンガロイ
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途非鉄金属・アルミ合金・銅合金・樹脂(ガラス繊維含まず)材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング WIDIN超硬ストレートドリル(TiNコート)ロングWIDIN
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM)シャンクバイト SANDVIKCoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM)シャンクバイトSANDVIK
34,980税込38,478
1個
14日以内出荷
適合SCMT 09T308適合チップ正方形勝手Rクランプスクリュー/クランプ切込み角度(°)45リード角(°)工具:45
ボーリングバー スクリュークランプ A...-SDXC... ワルターボーリングバー スクリュークランプ A...-SDXC...ワルター
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーリングバー スクリュークランプ A... ワルターボーリングバー スクリュークランプ A...ワルター
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーリングバー スクリュークランプ E...-SDUC...-R ワルターボーリングバー スクリュークランプ E...-SDUC...-Rワルター
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク工具 スクリュークランプ SSDCN ワルターシャンク工具 スクリュークランプ SSDCNワルター
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンクホルダー スクリュークランプ ワルターシャンクホルダー スクリュークランプワルター
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセットイシハシ精工
91,980税込101,178
1セット
4日以内出荷
硬いTiNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5494セット内容TiNコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TiNコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:21
TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセットイシハシ精工
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
硬いTIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5487セット内容TAコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TAコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiAlNコーティング入数(本)セット:21
GPサンダーサイザル2 ヤナセ(柳瀬)GPサンダーサイザル2ヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷
縦使用専用の磨き上げアイテムです。M10ネジでの交換でとても簡単です。オフセット型で安全に使用できます。
用途鏡面加工作業に。トラスコ品番195-4533材質厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000ねじ径M10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートドリル(ロング) WIDIN超硬ストレートドリル(ロング)WIDIN
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
超硬ストレートドリル(TiNコート) WIDIN超硬ストレートドリル(TiNコート)WIDIN
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理TiNコーティング
2枚刃 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S C2SSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S C2SSDシリーズ三菱マテリアル
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
2枚刃汎用 ハイススクエアエンドミルショット刃長 S 9.6mm 三菱マテリアル2枚刃汎用 ハイススクエアエンドミルショット刃長 S 9.6mm三菱マテリアル
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
太い柄径と最小の必要刃長を採用し切れ味と剛性に優れ、安定した切削により、仕上げ精度も良好です。 被削材:一般鋼材、鋳鉄(FC、FCD)、アルミニウム合金、オーステナイト系ステンレス鋼。
仕様●刃径(mm):9.5●刃長(mm):20.0●全長(mm):75●シャンク径(mm):12●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:コバルト高速度鋼(CO HSS)●原産国:日本●コード番号:110-1561アズワン品番68-0473-81
SDSドリルシャンク コバルテックSDSドリルシャンクコバルテック
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
集塵シャンクに取り付ける、SDSドリルシャンク単品です。集塵シャンク用パーツSDSーPlusドリルシャンクです。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
UR21 マルチplus SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 マルチplus SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplus SDSシャンク ユニカUR21 マルチplus SDSシャンクユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-T250 / CDR-H250関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
旋削    ISO標準ホルダー 内径ホルダ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー 内径ホルダセコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。S型クランプ式チップカートリッジです。チップはセンタースクリュにて固定されます。
トラスコ品番489-4547寸法(mm)CDRX:6.1、DMM:25、KAPR:93寸法H(mm)23寸法B(mm)24寸法LF(mm)250寸法WF(mm)17
旋削 ISO標準ホルダー SSDCN セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー SSDCNセコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
トラスコ品番434-5937寸法(mm)KAPR:45寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)22寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)12.7
旋削 ISO標準ホルダー SSDCN・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー SSDCN・セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
S型クランプ式内径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
トラスコ品番434-4315寸法(mm)KAPR:45寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)23寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)6.2
ライノMターン 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ) SDJNR/L-RS SDJNR/L テグテックジャパンライノMターン 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ) SDJNR/L-RS SDJNR/Lテグテックジャパン
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
小型旋盤用の外径加工用工具となります。
用途外径加工用。適合チップDN・X0803・・切込み角度(°)93RoHS指令(10物質対応)対応
CoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイトサンドビック
14,980税込16,478
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
コロターン107 旋削加工用ボーリングバイト サンドビックコロターン107 旋削加工用ボーリングバイトサンドビック
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能です。高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能です。
用途内径旋削加工用。
CoroTurn(R) 107 バックボーリング用ボーリングバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 バックボーリング用ボーリングバイトサンドビック
19,980税込21,978
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
低切削抵抗の内径ボーリングバイトです。内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能です。高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能です。
用途バックボーリング加工に。
内径溝入れ用ヘッド S-SDXCR/L-H タンガロイ内径溝入れ用ヘッド S-SDXCR/L-Hタンガロイ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
内径旋削用 スマートダンパー 本体 住友電工ハードメタル内径旋削用 スマートダンパー 本体住友電工ハードメタル
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。
シャンク防振機能内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応