こんなお得な商品も!
テーパーシャンクドリル
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼
材質KMC2
刃形右ネジレ21~34°
表面処理ホモ処理
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
コーティングノンコート
ドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質G2(ロー付タイプ)
リード角右ネジレ20°
材質コバルトハイス
コーティングTiNコーティング
シャンク形状テーパシャンク
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工
材質SKH51
表面処理ホモ処理
先端角度118°
ねじれ角(°)28~33
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。