切削工具・研磨材 :「nf7」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(ANSI規格タップ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(ANSI規格タップ)プロトティップ
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(UNFねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ TICNコート(UNFねじ)プロトティップ
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。)プロトティップ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)プロトティップ
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ)プロトティップ
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNFねじ)(ANSI規格タップ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNFねじ)(ANSI規格タップ)プロトティップ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
ダイス ノンコート(UNF) プロトティップダイス ノンコート(UNF)プロトティップ
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
一般被削材用ダイスです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬オービタルねじ切りカッター プロトティップ超硬オービタルねじ切りカッタープロトティップ
41,980税込46,178
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM- 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用) プロトティップHSS-E-PM- 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)プロトティップ
22,980税込25,278
1本
9日以内出荷
転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ) プロトティップSupreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ)プロトティップ
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ) プロトティップSupreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ)プロトティップ
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用) プロトティップHSS-E 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)プロトティップ
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷
転造可能な全被削材に使用可能です。新しい刃形状とコーティング後表面処理により低い所要トルクかつ 長い工具寿命です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)プロトティップ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)プロトティップ
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(UNFねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(UNFねじ)プロトティップ
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(UNFねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(UNFねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)プロトティップ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E マシンタップ(貫通穴加工用) プロトティップHSS-E マシンタップ(貫通穴加工用)プロトティップ
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途貫通穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM マシンタップ(貫通穴加工用) プロトティップHSS-E-PM マシンタップ(貫通穴加工用)プロトティップ
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
用途貫通穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E マシンタップ(切りくずの伸びる被削材用。) プロトティップHSS-E マシンタップ(切りくずの伸びる被削材用。)プロトティップ
4,798税込5,278
1本
9日以内出荷
用途貫通穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E マシンタップ(止まり穴加工用。) プロトティップHSS-E マシンタップ(止まり穴加工用。)プロトティップ
5,198税込5,718
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM マシンタップ(切りくずの伸びる被削材用) プロトティップHSS-E-PM マシンタップ(切りくずの伸びる被削材用)プロトティップ
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E マシンタップ(止まり穴加工用。●切りくずの伸びる被削材用。) プロトティップHSS-E マシンタップ(止まり穴加工用。●切りくずの伸びる被削材用。)プロトティップ
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E マシンタップ プロトティップHSS-E マシンタッププロトティップ
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットタップ(ポイントタップ)ユニファイねじ・細目 イシハシ精工ジェットタップ(ポイントタップ)ユニファイねじ・細目イシハシ精工
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)95精度JIS2級精度表記H4
スパイラルタップ ユニファイねじ・細目 イシハシ精工スパイラルタップ ユニファイねじ・細目イシハシ精工
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)95精度JIS2級精度表記H3
シート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNF THECUTシート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNFTHECUT
71,980税込79,178
1本
3日以内出荷
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
寸法L1(mm)100
タップダイスセット(NC,NF,NPT) エスコタップダイスセット(NC,NF,NPT)エスコ
45,300税込49,830
1個
翌日出荷
仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENFOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
ダイス ユニファイねじ(UNF) SKS材 SKCダイス ユニファイねじ(UNF) SKS材SKC(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKS
ダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材 SKCダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材SKC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKH
タップ&ダイスセット IRWINタップ&ダイスセットIRWIN
44,980税込49,478
1セット(41個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイールヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1箱(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ユニロン繊維に砥材を特殊コーティングしている為、絡み合ったユニロン繊維がクッションの役割を果たし、削り過ぎるのを防ぎます。自生作用に優れ、目詰まりがなく最後まで一定の仕上げ面が得られます。傷を入れずに研磨します。材料を削らずに表面を仕上げます。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
幅(mm)25軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
パワーコング用 ユニロンフラップ ヤナセ(柳瀬)パワーコング用 ユニロンフラップヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
ヘアーライン仕上げ・仕上げ研磨・酸化被膜取りに。木材の表面仕上げ・ケバ取り・サテン仕上げに。
回転数(適正)ダイヤルGRoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン 〈軸付ホイールブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)ユニロン 〈軸付ホイールブラシ〉ヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1箱(5個)
23日以内出荷
寸法B(mm)13寸法C(mm)6寸法D(mm)35タイプ無砥粒RoHS指令(10物質対応)対応
ミニユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)ミニユニロン軸付ホイールヤナセ(柳瀬)
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
深いキズが入らずソフトに研磨します。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ(#3上)  NF SKCハンドタップ(#3上) NFSKC
669税込736
1個
3日以内出荷
ハンドタップ(#2中) NF SKCハンドタップ(#2中) NFSKC(2件のレビュー)
669税込736
1個
3日以内出荷
ねじの種類UNF
ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF SKCハンドタップ(#1先) ユニファイUNFSKC(7件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
ねじの種類UNF
チップ RGEN-SN 三菱マテリアルチップ RGEN-SN三菱マテリアル
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
切刃長さ(mm)20逃げ角(度)30厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)20厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025