絞り込み
ブランド
  • 京セラ(40)
  • イチグチ(23)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • RYOCO(菱高精機)(8)
  • 大見工業(7)
  • 平和テクニカ(7)
  • ニコテック(6)
  • TRUSCO(5)
  • NACHI(不二越)(5)
  • NORITAKE(ノリタケ)(5)
  • ケナメタル(4)
  • 日本レヂボン(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • THECUT(3)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(3)
  • WEBA(2)
  • 岡崎精工(2)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
商品レビュー
  • 以上(26)
  • 以上(28)
  • 以上(29)
  • 以上(30)
価格
  • 1,500円以下(14)
  • 1,500-10,000円(107)
  • 10,000-50,000円(110)
  • 50,000-100,000円(49)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「skd」の検索結果

関連キーワード
  • fsk ダイヤモンド
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドセラファイバー砥石 NSK(ナカニシ)ダイヤモンドセラファイバー砥石NSK(ナカニシ)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途各種焼入れ鋼、超硬、 SKD 等の高硬度鋼( HRC57 以上)に。
”スカットディスク S/C”アルミナタイプ AC”スカットディスク S/C”アルミナタイプAC
7,698税込8,468
1箱(50枚)
9日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鉄系・非鉄金属、木の研削研磨用。トラスコ品番852-6075材質砥材:アルミナ粒度80~120相当ピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
”スカットディスク” 羊毛タイプ イチグチ”スカットディスク” 羊毛タイプイチグチ
10,980税込12,078
1箱(50枚)
4日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鏡面研磨用。トラスコ品番852-6072材質羊毛粒度フェルト(#)砥材羊毛最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000枚数【不織布】1外径(Φmm)25
”スカットディスク S/C”アルミナタイプ イチグチ”スカットディスク S/C”アルミナタイプイチグチ
7,698税込8,468
1箱(50枚)
翌々日出荷から4日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鉄系・非鉄金属、木の研削研磨用。材質【砥材】アルミナ砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000枚数【不織布】1外径(Φmm)25
”スカットディスク B/B”アルミナタイプ イチグチ”スカットディスク B/B”アルミナタイプイチグチ
6,298税込6,928
1箱(50枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鉄系・非鉄金属、木の研削研磨用。材質【砥材】アルミナエンジ砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000枚数【不織布】1外径(Φmm)25
”スカットディスク” ジルコニアタイプ イチグチ”スカットディスク” ジルコニアタイプイチグチ
5,998税込6,598
1箱(50枚)
4日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途ステンレス・超硬工具鋼の研削研磨用。材質【砥材】ジルコニア砥材ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000枚数【不織布】1外径(Φmm)25
バイメタルPMバンドソー NACHI(不二越)バイメタルPMバンドソーNACHI(不二越)
42,980税込47,278
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
SUS SKDなどの難削材の自動切断に適しています。
厚さ(mm)0.9全長(mm)3000
オフセット砥石”左官道” 日本レヂボンオフセット砥石”左官道”日本レヂボン
10,980税込12,078
1箱(25枚)
5日以内出荷
ダイヤモンドホイール製品に比べ、重さが約5分の1と軽いため、天井や高い壁の作業でも疲れにくいです。柔軟性に優れているため、当たりが軽く作業時の振動をダイヤモンドホイール製品の数分の1に低減します。
用途コンクリートの研削作業。付属品専用パッド粒度16(#)厚さ(mm)3砥材CC最高使用周速度(m/s)72穴径(mm)22
パッド 左官道 日本レヂボンパッド 左官道日本レヂボン
159税込175
1枚
5日以内出荷
色が透明から赤色に変更となりました。
用途左官道 125/150mm を使用する際に、お取り付けください。トラスコ品番852-4487適合機種パッド左官道125/150mm兼用
パッド 左官道 日本レヂボンパッド 左官道日本レヂボン
77税込85
1枚
翌々日出荷
用途左官道 100mm を使用する際に、お取り付けください。トラスコ品番852-4486適合機種パッド左官道100mm用材質プラスチック
スカットディスク S/Cアルミナタイプ イチグチスカットディスク S/Cアルミナタイプイチグチ
10,980税込12,078
1箱(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属の表面研磨、サビ、塗料はがし。塗料・サビ落とし、表面研磨。材質砥材:アルミナ砥材アルミナ砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク 羊毛タイプ イチグチスカットディスク 羊毛タイプイチグチ
13,980税込15,378
1箱(50枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属の鏡面研磨用。材質砥材:羊毛粒度フェルト(#)砥材羊毛枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク B/Bアルミナタイプ イチグチスカットディスク B/Bアルミナタイプイチグチ
7,098税込7,808
1箱(25枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属、木工等の表面研磨の微調整用。表面研磨。材質砥材:アルミナエンジ砥材アルミナ砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク ジルコニアタイプ イチグチスカットディスク ジルコニアタイプイチグチ
5,898税込6,488
1箱(25枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途ステンレス・超硬工具鋼の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り。材質砥材:ジルコニア砥材ジルコニア砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク Aアルミナタイプ イチグチスカットディスク Aアルミナタイプイチグチ
5,598税込6,158
1箱(25枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鉄・ステンレス・木の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り、表面研磨。材質砥材:アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボボールエンドミル RYOCO(菱高精機)ジャンボボールエンドミルRYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
ロー付け超硬ボールエンドミル
用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボボールエンドミル ロングシャンク RYOCO(菱高精機)ジャンボボールエンドミル ロングシャンクRYOCO(菱高精機)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
ロー付け超硬ボールエンドミル ロングシャンク
用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機)ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)RYOCO(菱高精機)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機)ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)RYOCO(菱高精機)
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル4枚刃 標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル4枚刃 標準RYOCO(菱高精機)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル6枚刃 標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル6枚刃 標準RYOCO(菱高精機)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル2枚刃標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル2枚刃標準RYOCO(菱高精機)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機)ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)RYOCO(菱高精機)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
4枚刃KHAスーパー 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M S4MDDシリーズ 三菱マテリアル4枚刃KHAスーパー 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M S4MDDシリーズ三菱マテリアル
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷
高速切削、高硬度難削材切削に適した高級粉末ハイス(KHAスーパー)エンドミルです。被削材:プリハードン鋼(30~35HRC)、熱間ダイス鋼(SKD11、SKD61)、アルミニウム合金。
荒加工用ラジアスエンドミル コースピッチ ミリ仕様 61M(TiCNコーティング) 京セラ荒加工用ラジアスエンドミル コースピッチ ミリ仕様 61M(TiCNコーティング)京セラ
7,698税込8,468
1本
29日以内出荷
荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。
用途荒加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
荒加工用ラジアスエンドミル コースピッチ ミリ仕様 61M(TiNコーティング) 京セラ荒加工用ラジアスエンドミル コースピッチ ミリ仕様 61M(TiNコーティング)京セラ
7,698税込8,468
1本
29日以内出荷
荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。
用途荒加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
荒加工用ラジアスエンドミル コースピッチ ミリ仕様 61M(AlTiNコーティング) 京セラ荒加工用ラジアスエンドミル コースピッチ ミリ仕様 61M(AlTiNコーティング)京セラ
7,698税込8,468
1本
29日以内出荷
荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。
用途荒加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(AlTiNコーティング) 京セラ2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(AlTiNコーティング)京セラ
6,698税込7,368
1本
29日以内出荷
ドリル・ストレートカウンターシンク一体型です。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316
2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(ノンコーティング) 京セラ2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(ノンコーティング)京セラ
6,498税込7,148
1本
29日以内出荷
ドリル・ストレートカウンターシンク一体型です。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316
2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(8XD) 京セラ2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(8XD)京セラ
35,980税込39,578
1本
29日以内出荷
クーラント供給の効率化設計によりクーラントの流れを改善し、加工時の温度を一定に保ち、強度を維持します。スプリットポイント形状によりドリルの食いつきと精度が向上します。エッジホーニングの調整により長寿命を実現します。コーナ位置をネガティブにすることにより強度を増し、保護します。60 HRC(654 HB)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、非鉄金属、高硬度材。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(5XD) 京セラ2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(5XD)京セラ
33,980税込37,378
1本
29日以内出荷
クーラント供給の効率化設計によりクーラントの流れを改善し、加工時の温度を一定に保ち、強度を維持します。スプリットポイント形状によりドリルの食いつきと精度が向上します。エッジホーニングの調整により長寿命を実現します。コーナ位置をネガティブにすることにより強度を増し、保護します。60 HRC(654 HB)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、非鉄金属、高硬度材。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
4枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 1XLMB(ノンコーティング) 京セラ4枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 1XLMB(ノンコーティング)京セラ
6,398税込7,038
1本
29日以内出荷
エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 5XLMB(ノンコーティング) 京セラ3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 5XLMB(ノンコーティング)京セラ
4,998税込5,498
1本
29日以内出荷
エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(AlTiNコーティング) 京セラ4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(AlTiNコーティング)京セラ
4,598税込5,058
1本
29日以内出荷
ダブルエンドタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(ノンコーティング) 京セラ4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(ノンコーティング)京セラ
4,998税込5,498
1本
29日以内出荷
エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
2枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 3XLMB(ノンコーティング) 京セラ2枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 3XLMB(ノンコーティング)京セラ
4,898税込5,388
1本
29日以内出荷
エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
2枚刃スクエアエンドミル ロングリーチ ミリ仕様 59M(AlTiNコーティング) 京セラ2枚刃スクエアエンドミル ロングリーチ ミリ仕様 59M(AlTiNコーティング)京セラ
6,498税込7,148
1本
29日以内出荷
ロングリーチ仕様です。ネックタイプのオプションも可能です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
3枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 5XLM(ノンコーティング) 京セラ3枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 5XLM(ノンコーティング)京セラ
4,898税込5,388
1本
29日以内出荷
エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト刃数3枚
4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(ノンコーティング) 京セラ4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(ノンコーティング)京セラ
4,298税込4,728
1本
29日以内出荷
ダブルエンドタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
2枚刃スクエアエンドミル ロングリーチ ミリ仕様 59M(ノンコーティング) 京セラ2枚刃スクエアエンドミル ロングリーチ ミリ仕様 59M(ノンコーティング)京セラ
5,298税込5,828
1本
29日以内出荷
ロングリーチ仕様です。ネックタイプのオプションも可能です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
skm特集
おすすめ人気ランキング