関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
11-208-3193 エア・フルードガン サイレンサー固定式 CEJN(セイン) 動画あり
サイレンサー付きによりエア吹出音が静かです。人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。サイレンサーは取外しできません。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。 トラスコ品番269-0611 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

11-208-9955 チップシールド CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)チップシールド
エコ商品
チューブに直接装着。作業者を飛散する砕片から保護します。チューブのどの位置にも取り付けられます。取付部はゴム製で装着しやすく、半透明シールドで直径は100mmです。
寸法(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
当日出荷

シリーズ208エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

11-209-0000 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)167 蛍光グリーン 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 エア流量(L/min)1035 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ) CEJN(セイン) 動画あり
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 材質本体:ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラバーチップチューブ接続型 CEJN(セイン) 動画あり
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ208 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

11-209-0301 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)266 ブルー 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(ノズル)真鍮 ノズル外径(Φmm)6 エア流量(L/min)232 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ノズルタイプ着脱可能 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
53,980 税込59,378
20日以内出荷

11-209-0200 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)260 ブルー 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(ノズル)真鍮 ノズル外径(Φmm)6 エア流量(L/min)1035 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ノズルタイプ着脱可能 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

11-208-9962 サイレンサーノズル CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)サイレンサーノズル
エコ商品
チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
騒音レベル(dB(A))82 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

11-208-9975 シリーズ208/209 フラットノズル CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ208/209 フラットノズル
エコ商品
フラットノズルは噴射範囲が広く、広い面についたほこり、汚れ、または水切り清掃に最適です。
材質フラットノズル:プラスチック 幅(mm)33 全長(mm)62 ノズル長(mm)62 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(スリーブ)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

省スペース、簡単にブローガンの設置が可能です。ブローガンの左右どちら側にも簡単に取り付けが可能です。
用途限られたスペース、保管場所でのブローガンの管理に最適 トラスコ品番818-9240 全長(mm)45 質量(g)50 外径(Φmm)(マグネット)25
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

11-208-0215 チューブ CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)チューブ
エコ商品
ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。
寸法(mm)90 空気流量(L/min)500(18CFM) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
当日出荷

11-210-3152 シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン) 動画あり
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 騒音値(dB)80~95 使用流体空気 空気流量(L/min)100~700
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

11-209-0300 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)266 蛍光グリーン 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(ノズル)真鍮 ノズル外径(Φmm)6 エア流量(L/min)232 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ノズルタイプ着脱可能 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
54,980 税込60,478
20日以内出荷

11-208-9970 シリーズ208/209 ブラシノズルーソフト CEJN(セイン) 動画あり
エアと併用しほこりや汚れを正確に清掃するのに適した柔らかい毛のついたブラシです。毛先が柔らかいので、デリケートな表面の清掃に適しています。刷毛固さ:ソフト。
材質ノズルアダプター:アルミニウム 幅(mm)23 全長(mm)102 タイプソフト 材質(ブラシ部)プラスチック ノズル長(mm)102 ノズル口径(Φmm)3.5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

11-208-9971 シリーズ208/209 ブラシノズルーミディアム CEJN(セイン) 動画あり
エアと併用し比較的強固または濡れた汚れを効率よく清掃するのに適した中程度の柔らかさの毛が付いたブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ミディアム。
材質ノズルアダプター:アルミニウム 幅(mm)23 全長(mm)102 タイプミディアム 材質(ブラシ部)プラスチック ノズル長(mm)102 ノズル口径(Φmm)3.5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

11-208-3215 スターチップチューブ CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)スターチップチューブ
エコ商品
ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。騒音を低減し、OSHAの安全基準も満たしています。
寸法(mm)90 空気流量(L/min)190(7CFM) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

11-208-9972 シリーズ208/209 ブラシノズルーハード CEJN(セイン) 動画あり
表面にわずかにこびりついた濡れた汚れ、ひどい汚れを効率的に清掃するのに適した硬い毛のブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ハード。
材質ノズルアダプター:アルミニウム 幅(mm)23 全長(mm)102 材質(ブラシ部)プラスチック ノズル長(mm)102 ノズル口径(Φmm)3.5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

11-210-0152 シリーズ210マルチフロー ストレートノズル CEJN(セイン) 動画あり
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 騒音値(dB)85~103 使用流体空気 空気流量(L/min)150~1100
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷

11-208-9954 エアーカーテンノズル CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)エアーカーテンノズル
エコ商品
チューブに直接装着。はね返り防止のエアーカーテンを作り、軽い木片の吹き飛ばしに最適です。このエアーカーテンは、閉塞時にはエアーを吐き出し、出口圧力を2bar(29PSI)未満にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

11-208-9961 バイパスノズル CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)バイパスノズル
エコ商品
チューブに直接装着。閉塞時に側方の吐出口から圧力を開放(または迂回)させ、最大吐出圧力を0.2Mpa(29PSI)未満にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

11-208-0222 フレキシブルチューブ CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)フレキシブルチューブ
エコ商品
ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所での特殊な作業の時にまげて調節することができます。
寸法(mm)400 空気流量(L/min)120(4CFM) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

12-010-3137 シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーアタッチメント CEJN(セイン) 動画あり
ブローガンを洗浄液用のスプレーヤーとしてお使い頂けます。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。 トラスコ品番818-9232 適合本体シリーズ208ブローガン固定ノズル 容量(L)1.2 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体洗浄液 ノズル口径(Φmm)6
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

11-208-9963 ベンチュリーハイフローノズル CEJN(セイン) 動画あり
チューブに直接装着。外気を取り込み、空気流量を100%増加させます。軽い木片を吹き飛ばすのに最適です。また閉塞時には吐出口を転換し、圧力を0.2Mpa(29PSI)未満に下げます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ストレートチューブ CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)ストレートチューブ
エコ商品
ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所に最適です。
空気流量(L/min)380(13CFM) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

11-208-3180 シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーキット CEJN(セイン) 動画あり
洗浄効果を上げるため、十分なミストをスプレーできるよう設計されています。吹出量の調整が可能です。ブローガンは取り外して単独で使用可能です。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。 トラスコ品番818-9231 容量(L)1.2 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体洗浄液 ノズル口径(Φmm)6
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズル CEJN(セイン) 動画あり
1セットほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄 ノズル長(mm)49.5 ノズル口径(Φmm)12.6 ノズル外径(Φmm)20 トラスコ品番818-9237 適合本体シリーズ210ブローガン本体
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル CEJN(セイン) 動画あり
1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。 レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。 人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。国内散水メーカーのプラスチック製ホースコネクタと接続可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄 ノズル長(mm)62 ノズル口径(Φmm)12.6
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

11-209-0001 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)167 ブルー 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 エア流量(L/min)1035 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

11-209-3200 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。低騒音タイプ(82dB)です。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。低騒音ノズルタイプ。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)260 ブルー 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(ノズル)真鍮 ノズル外径(Φmm)6 エア流量(L/min)1035 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ノズルタイプ着脱可能 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
31,980 税込35,178
20日以内出荷

11-209-3100 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。低騒音タイプ(82dB)です。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。低騒音タイプ。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)260 蛍光グリーン 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(ノズル)真鍮 ノズル外径(Φmm)6 エア流量(L/min)1035 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ノズルタイプ着脱可能 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

ホースキットのカップリング側にブローガン(11-208-0100)が付いています。大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。 トラスコ品番226-4698 材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ブローガン本体:POM 全長(mm)1600 使用流体空気 使用範囲(m)6 外径(mm)8 コイル径(mm)42 内径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ホース内径×外径(Φmm)5×8 コイル長(mm)520
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷

11-208-3250 シリーズ208エア・フルードガン スターチップ着脱可能ノズル CEJN(セイン) 動画あり
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 トラスコ品番126-5527 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)253 質量(g)123 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 エアー取付口NPT1/4 ノズル取付口M14×1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

取扱いし易い、人間工学に基づいたデザインのストレートノズルです。局所的な部分へのブローに最適です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄 ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 ノズル外径(Φmm)10 トラスコ品番818-9238 適合本体シリーズ210ブローガン本体
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷


狭いスペースでの作業に適し、騒音を効果的に低減します。
用途騒音対策に 全長(mm)25 ノズル外径(Φmm)20 トラスコ品番818-9226 適合本体シリーズ208/210 質量(g)3
1個
269 税込296
当日出荷

11-208-0250 シリーズ208 エア・フルードガン 着脱可能ノズル CEJN(セイン) 動画あり
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 トラスコ品番126-5494 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)254 質量(g)123 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 使用流体空気、不燃性液体 エアー取付口NPT1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

11-210-9981 シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
1本で空気、液体の両方に対応可能なマルチフロータイプ強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 流量(L/min)フルード:5~25 トラスコ品番146-5439 材質本体:ポリアセタール(POM) 質量(g)2184 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気、不燃性液体 エア流量(L/min)200~1200
1個
53,980 税込59,378
20日以内出荷