油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種10-232-6402/10-232-6451/10-232-6452/10-232-6442/10-232-6492
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種10-232-1434/10-232-1484/10-232-1494
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
ツールを使用することにより、カップリングカバー(09-320-7001)の取り付けが簡単に行えます。
色黒
カバー色黒
1個
¥9,198
税込¥10,118
20日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
トラスコ品番353-9655
適合機種シリーズ365/364ニップル用
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
トラスコ品番353-9649
適合機種シリーズ365/364ニップル用
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種10-232-1402/10-232-1451/10-232-1452/10-232-1442/10-232-1492
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種10-232-6434/10-232-6444
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。安全ロック機構付です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
最高使用圧力(MPa)100
使用流体作動油
相手側取付サイズG3/8メネジ
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
材質本体:鋼鉄
仕様安全ロック機構付
種別安全ロック機構付カップリング
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)10.4
空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)14
ブローガン(11-208-0100)及びアクセサリー(11-208-9955・11-208-9962・11-208-9956)のセットです。
セット内容11-208-0100 (90mm固定ノズル付エア・フルードガン)、11-208-9955 (チップシールド)、11-208-9962 (サイレンサー)、11-208-9956 (ラバーチップノズル)
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色ネオングリーン
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
特性耐久
ワンタッチチューブ継手に最適です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途ワンタッチチューブ継手に。
材質ポリウレタン
色青
使用温度範囲(℃)-20~60
全長(m)50
使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
材質ポリウレタン
全長(mm)1300
色青
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
ホース内径(Φmm)5
使用流体空気
ホース外径(Φmm)8
使用範囲(m)8
コイル径(mm)42
特性耐久性、柔軟性
コイル長(mm)700
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
仕様接続継手:カップリング/ニップル(シリーズ315)
トラスコ品番226-4676
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ニップル:鋼鉄
色青
全長(m)10
使用圧力(MPa)1.6
肉厚(mm)1.75
使用流体空気
外径(mm)10.0
内径(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色赤
使用温度範囲(℃)-20~60
全長(m)100
肉厚(mm)2
最高使用圧力(MPa)1.6
ホース内径(Φmm)8
使用流体空気
ホース外径(Φmm)12
特性耐久
1巻
¥55,980
税込¥61,578
20日以内出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
肉厚(mm)2.5
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
特性耐久
オイル滴下量の調整とロックが可能です。被圧下でもオイル補給が可能です。底流量下でもオイルを滴下します。
用途圧縮空気中に潤滑油を混入し、円滑に空気圧機器を動作させ、摩耗の防止に。
RoHS指令(10物質対応)対応
オイル滴下量の調整とロックが可能です。被圧下でもオイル補給が可能です。底流量下でもオイルを滴下します。
用途圧縮空気中に潤滑油を混入し、円滑に空気圧機器を動作させ、摩耗の防止に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
20日以内出荷
一定の設定圧力でエアを供給します。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)。低圧力損失で大流量です。
用途圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。
圧力調整範囲(MPa)0.05~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
20日以内出荷
水滴やダストを効果的に除去します。手動/半自動ドレン排出機能を標準装備しています。フィルターエレメントの取外し交換が容易です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。
使用圧力(MPa)1.6
フィルター/レギュレーター(5μm)とフィルター(0.01μm)を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。高い空気清浄度が要求される用途に最適です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整に。
ろ過精度(μm)0.01
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースキットのカップリング側にブローガン(11-208-0100)が付いています。大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。
トラスコ品番226-4698
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ブローガン本体:POM
全長(mm)1600
色青
使用流体空気
使用範囲(m)6
外径(mm)8
コイル径(mm)42
内径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ホース内径×外径(Φmm)5×8
コイル長(mm)520
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G3/8メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G1/4メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)1.94
1個
¥36,980
税込¥40,678
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G1/4メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)2.36
1個
¥29,980
税込¥32,978
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
水滴やダストを効果的に除去します。手動/半自動ドレン排出機能を標準装備しています。フィルターエレメントの取外し交換が容易です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。
使用圧力(MPa)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ユニットの持ち運びが容易なポータブル仕様です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G1/2メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)5.1
1個
¥83,980
税込¥92,378
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G1/4メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)2.06
1個
¥34,980
税込¥38,478
20日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。