関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン) 動画あり
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 使用圧力(MPa)1.0 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R1/4おねじ付(固定タイプ)
1箱(5箱)
11,980 税込13,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン) 動画あり
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 内径(Φmm)11 使用圧力(MPa)1.0 外径(Φmm)16 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60 コイル径(mm)95 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R1/2おねじ付(固定タイプ)
1箱(5箱)
32,980 税込36,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン) 動画あり
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 内径(Φmm)8 使用圧力(MPa)1.0 外径(Φmm)12 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60 コイル径(mm)65 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R3/8おねじ付(固定タイプ)
1箱(5箱)
21,980 税込24,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)