めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状クロス
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状二方チーズ
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
トラスコ品番682-5728
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状内ねじチーズ
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
接続口径DG1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
トラスコ品番682-5722
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状内ねじエルボ
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
接続口径DG1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。取出口は拡張ユニットを使用することで随時増設可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管
接続部のサイズG1/2メネジ
材質(本体)鋼鉄
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管用。
使用流体空気
相手側取付サイズG1/2オネジ
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別マルチ・リンク
使用温度範囲(℃)-20~100
エア取入口G1/2インチメネジ
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G3/8メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G1/4メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)1.94
1個
¥36,980
税込¥40,678
20日以内出荷
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。
材質鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1.2
使用流体空気
相手側取付サイズG1/2メネジ
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)7.6
最小破壊圧力(MPa)14
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別マルチ・リンク
使用温度範囲(℃)-20~100
エア取入口G1/2メネジ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。