配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「圧力計ホース」の検索結果
関連キーワード
非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。
内径(mm)2
使用流体作動油
材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄
外径(mm)5
色黒
最高使用圧力(MPa)60
付属品ホース金具メネジ側O-リング付
使用温度範囲(℃)-30~100
肉厚(mm)1.5
継手G1/4オネジ
接続口径D1G1/4オネジ
接続口径D2G1/4メネジ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。