関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ765 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ765
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)19 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリーズ765 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ765
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)19 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリーズ665 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ665
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)16 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ564 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ564
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別残圧除去機能付ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)12.5 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズ364 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ364
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 使用温度範囲(℃)-30~100 最小破壊圧力(MPa)120
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズ265 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ265
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)50 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 最小破壊圧力(MPa)150
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ664 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ664
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別残圧除去機能付ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)16 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
9,098 税込10,008
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ365 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ365
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 最小破壊圧力(MPa)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズ565 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ565
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)12.5 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ165
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 相手側取付サイズG1/8 オネジ 最高使用圧力(MPa)72 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR トラスコ品番828-7699 種別ニップル 質量(g)42 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)5 最小破壊圧力(MPa)180 ISO規格ISO 16028規格
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

CEJN(セイン)シリーズ165
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 相手側取付サイズG1/8 オネジ 最高使用圧力(MPa)72 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 トラスコ品番828-7698 種別カップリング 質量(g)96 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)5 最小破壊圧力(MPa)180 ISO規格ISO 16028規格
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

シリーズ065 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ065
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)35 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)25 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズ365 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ365
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 最小破壊圧力(MPa)120
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズ064 残圧除去機能付ニップル CEJN(セイン) 動画あり
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)35 付属品接続ネジの保護キャップ付 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)25 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリーズ565 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ565
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)12.5 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズ764 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ764
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別残圧除去機能付ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)19 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリーズ665 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ665
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)16 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ265 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ265
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)50 種別ニップル 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 使用温度範囲(℃)-30~100 最小破壊圧力(MPa)150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ065 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ065
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)35 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)25 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズ264 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ264
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)50 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 使用温度範囲(℃)-30~100 最小破壊圧力(MPa)150
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)