配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ヒーター用温度調節器」の検索結果
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。
この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。
液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。
キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。
サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。
UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。
もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。
温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。
フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。
スイッチスナップ方式
バイメタル式サーモスタットが過昇温防止用として装着されているため、シリコンラバーヒーターの過昇温によるトラブルを防止することができます。
トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル3~6℃
液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。
ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合JIS 規格鋼製ペール 呼び容量18L、20L/JIS 規格金属板製18L缶(通称一斗缶)
質量(kg)1.6
制御方式液体膨張式 ON/OFF制御
機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃
使用環境温度(℃)-10~ 50
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)
ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)
温度設定範囲(℃)30~ 80
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC
スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル3~6℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作温度上昇でOFF
デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。簡単な操作で、精度良くコントロールできます。
一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーター及び温度調節器が一体化されているので質量が軽いです。
また、締付金具がワンタッチ式の為、非常に簡単に取り付け可能です。
温度過昇防止(温度ヒューズ)が付いています。
用途一斗缶用
適合一斗缶、JIS規格金属板製18L缶(通称一斗缶)
質量(kg)2.5
制御方式ON/OFF制御
電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤケーブル1.25×2芯×2
使用環境温度(℃)-10~50
温度ヒューズ139度×2
ディファレンシャル5度
温度設定範囲(℃)0~80
温度表示方式2桁デジタル表示(0~99度)
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
高分解の5 桁表示/ 0.01℃表示可能(一部レンジ)。
高速サンプリング60ms。
高精度熱電対/ Pt入力±0.1% PV、アナログ入力±0.1%FS。
マルチ入力により、1台で種々のセンサーに対応(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)。
PV/SVステータスの表示機能追加で、温度調節器の状態(オート/ マニュアル、RUN/STOP、警報発生)を、わかりやすくPV/SV と交互表示可能。
制御方式ON/OFF または2 自由度PID(オートチューニング付)
入力(センサー入力)熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PL Ⅱ白金測温抵抗体:Pt100、JPt100電流入力:4~20mA、0~20mA電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)
使用環境-10~+55℃(相対湿度25~85%)但し結露または氷結しないこと
補助出力最大2点(リレー出力)
液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。
ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合JIS 規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶
質量(kg)2.0
制御方式液体膨張式 ON/OFF制御
機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃
使用環境温度(℃)-10~ 50
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)
ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)
温度設定範囲(℃)30~ 80
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。
簡単な操作で、精度良くコントロールできます。
ドラム缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されてます。
締め付け金具がワンタッチ式なので非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
缶内の凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより
粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
用途接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶
質量(kg)3.5
制御方法ON/OFFスイッチ
温度調節範囲(℃)0~80
使用環境温度(℃)-10~50
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2
ディファレンシャル5℃
温度表示方式2桁デジタル表示(0~99℃)
樹脂ペール容器に入った液体を、目的に合わせて加熱するヒーターです。
樹脂ペール容器にフィットする構造で、さらに断熱材で覆うことによりヒーター表面からの熱ロスを少なくした、効率の良いヒーターです。
アジャスターとバックルにより、外周800~1000mmのペールに、簡単に取付けできます。
温度調節は、センサーをヒーターの表面に取付け、直接温度をコントロールしています。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
適合18、20L樹脂ペール容器
質量(kg)約1.8
安全装置温度過昇防止/温度ヒューズ110℃(ボックス裏のヒーターに取付け)
制御方法(温度調節器)液体膨張式 ON/OFF制御(2位置制御)
使用環境温度(℃)-10~40
電源コードキャブタイヤケーブル2m(1.25mm2)差し込みプラグ付き
温度設定範囲(℃)(温度調節器)0~40
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
必要最低限の温度を保ち、経済的に加熱寒い季節など、お湯を沸かすのではなく、冷たくない程度の温度に保っておきたい場合があります。「低温用温調付ヒーター」は、このようなご要望に応えて製品化しました。
0~40℃の温度調節器は、低い温度に簡単に設定できますから、必要以上に加熱せず経済的です。また、水が蒸発してヒーターが空中に出る危険が少ないので、安全です。
温度調節範囲(℃)0~40
電源コードキャブタイヤケーブル2m
発熱密度(W/cm2)10
電線断面積(mm2)1.25
本体に、圧力計を内蔵していますので、コントロールが容易に行えます。流量リミットスイッチを内蔵しております。エアーの供給がない場合は、ヒーターが作動しませんので、安心してご使用いただけます。温度調節器を内蔵しています。エアー温度の監視から、きめ細かな設定まで思いのままに調節調節可能です。小型・軽量で持ち運びが便利です。エアー源と電源があれば、屋内外を問わず、どこでもすぐにご利用いただけます。
用途ホットエアビーム タイプA/B/C/D、ホットエアビーム800に使用できます。
仕様前面接続方式
適合Kタイプ熱電対
型式標準
出力電圧入力電圧の0~98%(位相角制御)
端子ねじM4
空気圧力(MPa)入力:0.4~1出力:0.1~0.3
温度制御方式ON/OFF制御
温度調節範囲(℃)室温~1200(工場出荷時設定:室温~600)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×198
応差(ヒステリシス)3℃
駆動方式SSR(ソリッドステートリレー)スイッチング
温度表示精度±(0.5%F.S.+1digit)
室温補正精度±2℃(5~40℃)
空気出入口Φ8エアーチューブ用アダプター(ホットエアービーム用Φ6エアーチューブ用アダプター付属)ホットエアービームとの接続はΦ6エアーチューブにて行います。(チューブは付属していません)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。