配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ロードヒーター」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度を上げることにより、制御盤内の相対湿度を下げて、湿気・結露を防止し電気機器の作動不良を防止するためのヒーターです。 サーモスタットにより、必要最低限の温度を保ちますので、暖かい時間の無駄な運転を防止し、経済的です。連続運転中の過熱の心配もないので、安全です。 取付けが簡単です。 0~40℃の温度調節ができます。 安全設計で、長寿命です。 サーモスタットとヒーターを一体化させたコンパクトタイプです。
材質(本体)SPCC(三価クロムメッキ) 配線長3.5mm2まで 温度設定範囲(℃)0~40(可変ダイヤル付き) 端子M4
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 温度コントローラー液膨式サーモスタット
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)