デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。簡単な操作で、精度良くコントロールできます。
一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーター及び温度調節器が一体化されているので質量が軽いです。
また、締付金具がワンタッチ式の為、非常に簡単に取り付け可能です。
温度過昇防止(温度ヒューズ)が付いています。
用途一斗缶用
適合一斗缶、JIS規格金属板製18L缶(通称一斗缶)
質量(kg)2.5
制御方式ON/OFF制御
電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤケーブル1.25×2芯×2
使用環境温度(℃)-10~50
温度ヒューズ139度×2
ディファレンシャル5度
温度設定範囲(℃)0~80
温度表示方式2桁デジタル表示(0~99度)
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。
ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合JIS 規格鋼製ペール 呼び容量18L、20L/JIS 規格金属板製18L缶(通称一斗缶)
質量(kg)1.6
制御方式液体膨張式 ON/OFF制御
機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃
使用環境温度(℃)-10~ 50
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)
ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)
温度設定範囲(℃)30~ 80
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
保温ジャケットを巻くことで、缶体およびヒーター表面からの放熱を抑えることができ、保温時の消費電力を半分以下にすることができます。ヒーターを巻いた状態での取り付けが可能です。
用途ドラム缶、ペール缶、一斗缶用の各種ラバーヒーターに巻いて使用する保温ジャケット。
お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。
本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。
電圧(V)100
仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)
質量(kg)12.4
材質(本体)SUS430(ステンレス)
内寸法(mm)水槽/□268×H249(有効高さ208)
機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)
容量(W)800
制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)
温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80
使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m
温度調節液体膨張式サーモスタット
材質(水槽)SUS304(ステンレス)
適合容器JIS規格金属板製18L缶(通称:一斗缶)
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
厚さ(mm)1.5
構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)300
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
塗料・油類の凝固防止用のウォーマーです。異常な高温が加わらないように設計されています。
荷重スイッチを使用しており、缶の出し入れで電源がON/OFFします。
寸法(mm)290×290×260
質量(kg)4.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
内寸(mm)250×250×170
電源コード(m)1.9
容量(W)200(加速スイッチ:270)
設定温度(℃)20~60
1個
¥94,980
税込¥104,478
6日以内出荷
液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。
ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合JIS 規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶
質量(kg)2.0
制御方式液体膨張式 ON/OFF制御
機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃
使用環境温度(℃)-10~ 50
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)
ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)
温度設定範囲(℃)30~ 80
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。