6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品センサー(Kタイプ熱電対) 質量(kg)0.5 温度制御方式ON/OFF制御 許容差クラス2 使用環境温度(℃)5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33 温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃) 室温補正精度±3℃ 温度設定範囲(℃)0℃(室温)~750℃ 測温接点非接地形 材質(ヒーターシース)SUS316
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力にPID制御を採用、安定度の高い温度コントロールが可能です。 電源スイッチ、運転/停止スイッチが付いています。 目的の温度条件からはずれた場合など、温度異常として警報出力を設定できます。 場所をとらない壁掛けタイプ。壁に取付けて使用します。 多機能かつ簡単操作で、ビギナーから上級者まで幅広くご利用いただけます。 DG2Pは1.5kWまで、DG3Pは単相3kWまで、三相6kWまでと、パワフルにヒーターをコントロールできます。
仕様(制御デバイス)半導体リレー 質量(kg)約4.1 制御方式PID制御(オートチューニング有り) 表示3桁デジタル表示(測定値/目標値切替え)分解能 1℃ センサーJIS Kタイプ熱電対 使用環境5~40℃(湿度 85%以下)但し結露なきこと 温度表示精度±(3℃+1digit) 室温補正精度±1℃ 温度設定範囲(℃)0~999 警報機能【温度異常警報出力】リレー接点出力 最大負荷 AC250V-3A(抵抗負荷)【温度異常警報設定内容】種類 1:偏差上限、2:偏差下限、3:偏差上下限、4:偏差範囲接点状態 1:オープン、2:クローズ(但し、電源OFF時はオープン)付加機能 1:保持、2:待機シーケンス、3:保持+待機シーケンス
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点はセンサー温度が動作温度に達したとき、またはキャピラリー破損などによる液漏れが生じたときにOFF しインターロックされる。 温度によって動作した場合はセンサー温度を降下させた後、復帰ボタンを押して手動復帰することができる。 接点は全体の温度が自動OFF 低温域になった場合にもOFF する。この場合はセンサー温度を20℃に戻した後、復帰ボタンを押して復帰する。
仕様スタフィンボックス/Cタイプ、自動OFF低温域/-10℃以下 材質(センサー・キャピラリー)SUS316L 接点A/B接点 温度(℃)(センサー)最低/-10、最高/260 電気定格AC250V 抵抗負荷(誘導負荷)/B接点:20A(3.3A)、A接点:1.5A 動作温度(℃)130
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

ファインサーモは、小型の壁掛け方式で、簡単に取付けられ、正確な温度管理ができるコントローラーです。 センサー(サーミスタ)は 3 種類そろえておりますので、理化学機器、食品機械、園芸ハウスなど、あらゆる用途に使用することができます。
仕様調節感度/フルスケール±0.5%、設定精度/フルスケール±2%、サーミスタ/H1 防滴型 測定方式サーミスタ方式(バーンアウト回路付) 材質(ケース)ABS 動作温度温度上昇にてOFF(加熱コントロール) 使用環境-10℃~50℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 取付け方法壁掛式(付属の取付け金具使用) 電源電線・負荷用電線共長さ1m付 調整方式ON/OFF制御(2位置式)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量のハンディータイプなので、使用場所を選びません。 蘆温度過昇防止センサー端子、ヒーター空焼防止センサー端子、限流ヒューズ(高速ヒューズ)を備えていますので、安全です。
用途蘆液体加熱、熱板、金型などに使用されているヒーターの温度コントロールに。 仕様(制御デバイス)半導体リレー 質量(kg)7.4 制御方式PID制御 表示3桁デジタル表示(測定値/目標設定値切替え) 分解能 1℃ チャンネル数(制御)2 材質(ケース)鋼板(塗装) 安全装置温度過昇防止/外部温度センサー(温度ヒューズなど)による断電、ヒーター空焼防止/外部液面センサーによる断電 温度センサーKタイプ熱電対 使用環境5~40℃(湿度85% 以下)但し結露しないこと 温度表示精度±(0.5%F.S.+1digit) 室温補正精度±2℃(5~40℃の範囲) 温度設定範囲(℃)0~999(工場出荷時設定:0~600) 警報機能(温度異常警報)電子ブザーによる上限警報
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体に、圧力計を内蔵していますので、コントロールが容易に行えます。流量リミットスイッチを内蔵しております。エアーの供給がない場合は、ヒーターが作動しませんので、安心してご使用いただけます。温度調節器を内蔵しています。エアー温度の監視から、きめ細かな設定まで思いのままに調節調節可能です。小型・軽量で持ち運びが便利です。エアー源と電源があれば、屋内外を問わず、どこでもすぐにご利用いただけます。
用途ホットエアビーム タイプA/B/C/D、ホットエアビーム800に使用できます。 仕様前面接続方式 適合Kタイプ熱電対 型式標準 出力電圧入力電圧の0~98%(位相角制御) 端子ねじM4 空気圧力(MPa)入力:0.4~1出力:0.1~0.3 温度制御方式ON/OFF制御 温度調節範囲(℃)室温~1200(工場出荷時設定:室温~600) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×198 応差(ヒステリシス)3℃ 駆動方式SSR(ソリッドステートリレー)スイッチング 温度表示精度±(0.5%F.S.+1digit) 室温補正精度±2℃(5~40℃) 空気出入口Φ8エアーチューブ用アダプター(ホットエアービーム用Φ6エアーチューブ用アダプター付属)ホットエアービームとの接続はΦ6エアーチューブにて行います。(チューブは付属していません)
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)