絞り込み
ブランド
  • 日立
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,957)
  • エスコ(7,444)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,457)
  • カクダイ(3,154)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,111)
  • CKD(3,095)
  • INAX(LIXIL)(2,430)
  • KVK(2,171)
  • TOTO(2,063)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,787)
  • ミヤコ(1,688)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,116)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん 日立インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん日立(4件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
浄水器カートリッジ 日立浄水器カートリッジ日立
19,980税込21,978
1個
当日出荷
適合PE-25X・25W・25V・25NS・25S
非自動ハンディポンプ 日立非自動ハンディポンプ日立
29,980税込32,978
1台
当日出荷
水槽の水の入れかえなどに。
仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ付属品吸込みホース(2.0m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個電源コード(m)2吸上高さ(m)1.5
砂こし器 日立砂こし器日立
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12×14
浅深両用[自動]ポンプ 日立浅深両用[自動]ポンプ日立
88,980税込97,878
1台
翌日出荷から翌々日出荷
インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
取扱液井戸水
非自動ビルジハンディポンプ 日立非自動ビルジハンディポンプ日立
45,980税込50,578
1台
当日出荷
汚れた水の入れかえなどに。
仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ付属品吸込みホース(2.5m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個、ホース継手(15-19、25mm用)各1個、ホースバンド(25mm用)5個、ホースバンド(19mm用)1個電源コード(m)2揚水量(L/min)40(50Hz)、50(60Hz)吸上高さ(m)2
パワーシスターン 日立パワーシスターン日立
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
水道水の出が悪いところ、水圧不足のところに。
仕様専用凍結防止ヒーター付、断水リレー付、2重絶縁プラグ質量(kg)23種類20mm複式ボールタップ電源コード(m)2圧力スイッチ仕様(ON)110kPa、(OFF)170kPa給水量(L/分)20(50Hz)、25(60Hz)(全揚程8m時)貯水容量(L)10押上高さ(m)8モータ種類100Wコンデンサーランモーター
ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ 日立ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ日立
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
仕様カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×29.1×31.0
ビルジポンプ 日立ビルジポンプ日立
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
自吸式(逆止弁を内蔵)です。モーター焼損防止装置付です。
用途池の水の入れ替えに。セット内容ストレーナー(ごみよけ)質量(kg)16全揚程(m)3吐出量(L/min)60
非自動ビルジポンプ 日立非自動ビルジポンプ日立(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
池の水の循環・入れかえに。
浄水器 ろ材 日立浄水器 ろ材日立
6,798税込7,478
1台
当日出荷
適合PE-25X・25W・25V・25NS・25S
カルキ量測定器 日立カルキ量測定器日立
7,798税込8,578
1台
当日出荷
セット内容試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚
満水警報器 日立満水警報器日立
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
適合UB-200X、UB-500X用
受水槽 日立受水槽日立
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
300W以下の浅井戸・加圧給水用自動ブラダ式ポンプ(別売)、浅井戸自動ポンプ(別売)と組み合わせて使う受水槽です。
仕様密閉構造、ボールタップ付、断水リレー付、吸込管付タイプ13mm複式ボールタップ配管口径水道管/13mm、吸込管/25mm、いっ水管/30mm材質(水槽)ポリエチレン
徐鉄槽 日立徐鉄槽日立
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
井戸水の鉄分除去に。
性能鉄分濃度5mg/Lを600L浄水可能(ろ過水量40L/分の時)質量(kg)70管径(Φmm)入口・出口/25(フランジ式)、逆洗水/16(ねじ込み式)水量(L/min)(最大処理)40除去出来るもの鉄分(カナケ・10mg/Lまで)、濁り(水に浮遊の5μm以上のもの)最高使用圧力(kPa)400粒子径(μm)(除去可能)5以上
除菌器 日立除菌器日立
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。薬液なしでは除菌効果はありません。
仕様流量センサー付、流量比例注入運転、フロートスイッチ、単独運転可能、2重絶縁プラグ付属品ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器(試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚)、延長注入チューブ、キャップ質量(kg)10周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)26/22薬剤タンク容量(L)30配管口径25mm(フランジ式)処理量(最大除菌)80L/分使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%、12%)注入量(mL/min)0~14最高使用圧力(kPa)400
浄水器 日立浄水器日立(2件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
濁りをとって、水をきれいに。
仕様カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵質量(kg)13(満水時34)ろ過材の種類カートリッジ式配管口径25mm(フランジ式)ろ過能力(L)濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時)除去出来るもの水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子)最高使用圧力(kPa)400
非自動温水循環ポンプ 日立非自動温水循環ポンプ日立
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
セントラルヒーティング用に。
仕様90℃温水まで使用可、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2
自動式給湯加圧ポンプ 日立自動式給湯加圧ポンプ日立(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から18日以内出荷
給湯の圧力不足を軽減。
仕様90℃温水まで使用可、自動式(流量スイッチ付)、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2
非自動ヒューガルポンプ 日立非自動ヒューガルポンプ日立(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
融雪・農事・池の水の給水に。
吸上高さ(m)7
浅井戸用 非自動ポンプ 日立浅井戸用 非自動ポンプ日立
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
吸上高さが8mまでの井戸に。高架タンクへの給水などに。