絞り込み
ブランド
  • 日立
  • モノタロウ(410)
  • SMC(36,630)
  • エスコ(7,302)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,036)
  • カクダイ(1,710)
  • ミヤコ(1,117)
  • コガネイ(1,099)
  • 千代田通商(837)
  • CKD(816)
  • TOTO(761)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(747)
  • INAX(LIXIL)(721)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(689)
  • セキスイ(654)
  • TRUSCO(627)
  • SK11(601)
  • PISCO(ピスコ)(578)
  • 未来工業(575)
  • ニッタ(490)
  • 日東工器(464)
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん 日立インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん日立(4件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
浄水器カートリッジ 日立浄水器カートリッジ日立
19,980税込21,978
1個
当日出荷
適合PE-25X・25W・25V・25NS・25S
非自動ハンディポンプ 日立非自動ハンディポンプ日立
29,980税込32,978
1台
当日出荷
水槽の水の入れかえなどに。
仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ付属品吸込みホース(2.0m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個電源コード(m)2吸上高さ(m)1.5
砂こし器 日立砂こし器日立
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12×14
浅深両用[自動]ポンプ 日立浅深両用[自動]ポンプ日立
88,980税込97,878
1台
翌日出荷から翌々日出荷
インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
取扱液井戸水
非自動ビルジハンディポンプ 日立非自動ビルジハンディポンプ日立
45,980税込50,578
1台
当日出荷
汚れた水の入れかえなどに。
仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ付属品吸込みホース(2.5m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個、ホース継手(15-19、25mm用)各1個、ホースバンド(25mm用)5個、ホースバンド(19mm用)1個電源コード(m)2揚水量(L/min)40(50Hz)、50(60Hz)吸上高さ(m)2
パワーシスターン 日立パワーシスターン日立
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
水道水の出が悪いところ、水圧不足のところに。
仕様専用凍結防止ヒーター付、断水リレー付、2重絶縁プラグ質量(kg)23種類20mm複式ボールタップ電源コード(m)2圧力スイッチ仕様(ON)110kPa、(OFF)170kPa給水量(L/分)20(50Hz)、25(60Hz)(全揚程8m時)貯水容量(L)10押上高さ(m)8モータ種類100Wコンデンサーランモーター
ビルジポンプ 日立ビルジポンプ日立
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
自吸式(逆止弁を内蔵)です。モーター焼損防止装置付です。
用途池の水の入れ替えに。セット内容ストレーナー(ごみよけ)質量(kg)16全揚程(m)3吐出量(L/min)60
非自動ビルジポンプ 日立非自動ビルジポンプ日立(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
池の水の循環・入れかえに。
浄水器 ろ材 日立浄水器 ろ材日立
6,798税込7,478
1台
当日出荷
適合PE-25X・25W・25V・25NS・25S
カルキ量測定器 日立カルキ量測定器日立
7,798税込8,578
1台
当日出荷
セット内容試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚
徐鉄槽 日立徐鉄槽日立
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
井戸水の鉄分除去に。
性能鉄分濃度5mg/Lを600L浄水可能(ろ過水量40L/分の時)質量(kg)70管径(Φmm)入口・出口/25(フランジ式)、逆洗水/16(ねじ込み式)水量(L/min)(最大処理)40除去出来るもの鉄分(カナケ・10mg/Lまで)、濁り(水に浮遊の5μm以上のもの)最高使用圧力(kPa)400粒子径(μm)(除去可能)5以上