配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「カルキ測定」の検索結果
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。薬液なしでは除菌効果はありません。
仕様流量センサー付、流量比例注入運転、フロートスイッチ、単独運転可能、2重絶縁プラグ
付属品ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器(試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚)、延長注入チューブ、キャップ
質量(kg)10
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)26/22
薬剤タンク容量(L)30
配管口径25mm(フランジ式)
処理量(最大除菌)80L/分
使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%、12%)
注入量(mL/min)0~14
最高使用圧力(kPa)400
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。