特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濁りをとって、水をきれいに。
仕様カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵 質量(kg)13(満水時34) ろ過材の種類カートリッジ式 配管口径25mm(フランジ式) ろ過能力(L)濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時) 除去出来るもの水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子) 最高使用圧力(kPa)400
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

井戸水の鉄分除去に。
性能鉄分濃度5mg/Lを600L浄水可能(ろ過水量40L/分の時) 質量(kg)70 管径(Φmm)入口・出口/25(フランジ式)、逆洗水/16(ねじ込み式) 水量(L/min)(最大処理)40 除去出来るもの鉄分(カナケ・10mg/Lまで)、濁り(水に浮遊の5μm以上のもの) 最高使用圧力(kPa)400 粒子径(μm)(除去可能)5以上
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷