配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「単相モーター コンデンサ」の検索結果
関連キーワード
水道水の出が悪いところ、水圧不足のところに。
仕様専用凍結防止ヒーター付、断水リレー付、2重絶縁プラグ
質量(kg)23
種類20mm複式ボールタップ
電源コード(m)2
圧力スイッチ仕様(ON)110kPa、(OFF)170kPa
給水量(L/分)20(50Hz)、25(60Hz)(全揚程8m時)
貯水容量(L)10
押上高さ(m)8
モータ種類100Wコンデンサーランモーター
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。