除菌器日立4日以内出荷から5日以内出荷
除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。薬液なしでは除菌効果はありません。
仕様流量センサー付、流量比例注入運転、フロートスイッチ、単独運転可能、2重絶縁プラグ付属品ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器(試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚)、延長注入チューブ、キャップ質量(kg)10周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)26/22薬剤タンク容量(L)30配管口径25mm(フランジ式)処理量(最大除菌)80L/分使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%、12%)注入量(mL/min)0~14最高使用圧力(kPa)400
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3