特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般用 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 種類玉形弁 使用温度範囲(℃)-10~220 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類) 形状ストレート 材質(本体)FCMB-S35 形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)1.4 接続方式ねじ込み 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 主な用途一般用 ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SUS403 バルブ玉形弁 材質(弁箱)FCMB-S35 材質(弁棒)SUS403
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 種類玉形弁 形式内ねじ(U.B.) 使用温度範囲(℃)-10~300 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類) 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス) 接続方式フランジ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SUS403 バルブ玉形弁 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁棒)SUS403
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCMB-S35 タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット 種類玉形弁 形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10~183 最高使用圧力(MPa)1.4 接続方式ねじ込み 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 主な用途一般用 ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SUS403 材質(弁箱)FCMB-S35 材質(弁棒)SUS403
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

桑名金属工業玉形弁(フランジ形)
形状ストレート 種類玉形弁 形式外ねじ(B.B.) 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス) ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 種類玉形弁 接続方式ねじ込み 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 種類玉形弁 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式フランジ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 種類玉形弁 形式外ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10~300 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 種類玉形弁 使用温度範囲(℃)-10~300 最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下) 接続方式フランジ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S バルブ種類グローブバルブ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S 種類玉形弁 形式内ねじ(U.B.) 使用温度範囲(℃)-10~350 最高使用圧力(MPa)0~2.75 接続方式フランジ 材質(シート)HF 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 種類玉形弁 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 種類玉形弁 接続方式ねじ込み 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS14 種類玉形弁 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS14A
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 種類玉形弁 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 種類玉形弁 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS14 種類玉形弁 接続方式ねじ込み 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS14A
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS14 種類玉形弁 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS14A
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様一般用 種別玉形弁 形状ストレート 種類玉形弁 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)0~1.37 寸法D(mm)180 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 種類玉形弁 接続方式フランジ 材質(シート)ソフト ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 種類ディスク入り玉形弁 接続方式フランジ 材質(シート)ソフト ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様一般用 種別玉形弁 形状ストレート 種類玉形弁 使用温度範囲(℃)-10~220 寸法L(mm)180 寸法H(mm)225 最高使用圧力(MPa)0~1.37 寸法D(mm)180 接続方式ねじこみ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCMB-S35
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS14 種類ディスク入り玉形弁 接続方式フランジ 材質(シート)ソフト ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS14A
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 種類玉形弁 接続方式ねじ込み 材質(シート)ソフト ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様一般用 形状ストレート 種類玉形弁 形式内ねじ(U.B.) 使用温度範囲(℃)-10~350 最高使用圧力(MPa)0~2.75 接続方式ねじこみ 材質(シート)HF 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 種類玉形弁 形式外ねじ(B.B.) 接続方式フランジ 材質(シート)HF ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様一般用 形状ストレート 種類玉形弁 形式外ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10~350 最高使用圧力(MPa)0~2.75 接続方式フランジ 材質(シート)HF ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート タイプユニオンボンネット 種類玉形弁 形式内ねじ(U.B.) 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(183℃以下の蒸気・作動油・空気・N2ガス) 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SUS403 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁棒)SUS403
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ガス用 形状ストレート 種類玉形弁 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス) 使用流体ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ガス用 形状ストレート 種類玉形弁 接続方式ねじ込み 材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス) 使用流体ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCMB-S35
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)A105 形式800LB 規格本体:JPI-7S-57準拠(コンパクト) 接続方式ソケットウェルド ハンドル形状丸形 口径レジューストポート 材質(弁箱)鍛鋼(A105)
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 種類玉形弁 形式内ねじ(U.B.) 使用温度範囲(℃)-10~183 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式フランジ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 種類玉形弁 使用温度範囲(℃)-10~300 最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下) 接続方式ねじ込み 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S バルブ種類グローブバルブ
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 種類玉形弁 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング