マレブル JIS10Kタイプ ディスク入玉形弁(ねじ込み)桑名金属工業(1件のレビュー)翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレートタイプユニオンボンネット種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(183℃以下の蒸気・作動油・空気・N2ガス)使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁桑名金属工業(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCMB-S35タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット種類玉形弁形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~