高圧エアコンプレッサHiKOKI(旧:日立工機)翌日出荷
「エア待ちは、もういらない。」業界初!ハイコーキ独自のAC+DCのハイブリッドテクノロジーで大容量クラスと同等のパフォーマンスを実現。別売マルチボルトバッテリーによるブースト機能搭載(最大2個搭載可能)業界最大の吐出能力115L/min(ブーストモード、2.3MPa)タンク再充填が圧倒的に早いアプリでコンプレッサの状態が見える(遠隔操作機能、セキュリティ機能付)スクエアデザインで奥行きが短く収納空間にもスッキリ操作部を前面に集約し操作性向上!大きく見やすい液晶ディスプレイ低振動(従来機比約25%減)本体に充電機能を搭載
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)●取出し可能圧力(MPa):(高圧カプラ)0~2.5●空気取出し口:高圧カプラ×4個●運転制御圧力(MPa):OFF圧力:4.0/ON圧力:2.5~4.0(モードによる)幅(mm)440質量(kg)21.5高さ(mm)450奥行(mm)395電源(V)単相交流100(50/60Hz兼用)消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa)【空気タンク内】4.4モーター直流ブラシレスモーター マイコン・インバータ制御吐出し空気量(L/min)0.7MPa:60~120/2.3MPa:50~115騒音値(dB)59(オートモード)コードアースクリップ付3心キャブタイヤケーブル 約2.5m 3P(可倒式)プラグ付空気タンク容量(L)16運転モードブースト/パワー/オート/サイレント関連資料メーカーカタログ(1.6MB)