特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。
周囲温度(℃)5~40 制御方式(容量)ホットガスバイパス弁 冷却方式強制空冷 最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93 ドレン排出口径内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続 冷媒制御方式キャピラリチューブ 出口空気露点(℃)圧力下10以下
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)