3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類低騒音 運転方式圧力開閉器式 空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm)63
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ SUS製 日立産機システム 動画あり
インバータ機能を内蔵。盤レス化によるスペースの削減に貢献します。 高効率磁石モータ(PMモータ)を搭載し、super premiumレベルの効率を実現します。 屋外用カバーなしで設置でき、屋外仕様(IP44)標準対応しております。 回転速度制御が可能で、50/60Hz共用が可能です。 誘導電動機搭載機種と取り合い寸法が同一ですので、配管をそのままで取り替えが可能です。(一部機種を除く)
用途建築物:ビル、マンションの揚水、給水、冷暖房 水道:簡易水道などの揚水、給水 工場:工業用揚水・給水、一般産業機械セット用 その他:一般の揚水・排水 フランジJIS 10K並形(相当) モーター【形式】 永久磁石同期電動機、【相・極数】 三相・8極、【出力】 1.5~7.5kW(JLSHは1.5~3.7kW)、【最高回転速度】 3600min-1、【最低回転速度】 360min-1、【絶縁階級】 B種、【保護構造】 IP44、【構造】 全閉外扇屋外形 コントローラー/出力【波形制御方式】 磁気位置センサレス180度通電線間正弦波変調PWM方式、【出力周波数範囲】 24~240Hz、【キャリア出力】 12kHz コントローラー/入力【相】 三相3線、【電圧】 200~220V(±5%)、50/60Hz(±2%) 取扱液0~100℃の清水、pH6~8 材質(ケーシング)SCS13 材質(羽根車)SCS13 材質(主軸)SUS304
1台
739,800 税込813,780
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)